Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besenset,Alu,Straßenbesen-Besatz,Arbeits B 1000mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
239079
239079
Artikel-Nr.:
     827-239079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     76612
EAN/GTIN:
     4052293766121
Suchbegriffe:
Langstielige Kehrschaufel
Müllschaufel
Standmüllschaufel
Baubesen
Besenset
  • Set bestehend aus: 3 Besen, 1 Schaufel
  • Schaufel aus Aluminium
  • Besen mit Straßenbesen
  • Arbeitsbreite 1000 mm
  • Besenstiel 1400 mm lang

Suchbegriffe:
Allzweckschaufel, Randschaufel, Schaufel, Spaten, Besen, Handfeger, Kehrschaufel, Standschaufel, Kehrbesen

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Besenset
Set bestehend aus:
3 Besen, 1 Schaufel
Material:
Aluminium
Höhe Schaufel:
380 mm
Arbeitsbreite:
1000 mm
Schaufelbreite:
380 mm
Länge Stiel:
1300 mm
Länge Besenstiel:
1400 mm
Material Stiel:
Eschenholz
Besatz:
Straßenbesen
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, straßenbesen 100 cm, baubesen, Allzweckschaufel, Randschaufel, Schaufel, Spaten, Besen, Handfeger, Kehrschaufel, Standschaufel, Kehrbesen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 87,32*
€ 114,05*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 93,49*
€ 121,88*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 114,05*
€ 135,72
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 112,69*
€ 134,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 109,73*
€ 130,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 107,02*
€ 127,35
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 87,32*
€ 103,91
pro Satz
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.