Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzleiste,Tulpen-Form,L 2000mm,Schenkel L x B innen 70x76mm,PE,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239560
239560
239560
239560
Artikel-Nr.:
     827-239560
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PROFUR70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzleisten
Kantenschutzprofil
kantenschutz kunststoff
Kantenschutzleiste
  • Tulpen-Form
  • Geeignet für flache Produkte, wie z. B. wie Türen, Platten, Monitoren oder Rahmen. als Abstandhalter zwischen Produkt und Karton
  • Wirkt schützend vor Stößen, Schlägen und Kratzern, widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Individuell anpassbar durch leichtes Zuschneiden
  • Länge 2000 mm
  • Schenkellänge x Breite (innen) 70 x 76 mm
  • aus Polyethylen (geschäumt) in blau

Suchbegriffe:
Kantenschutz, Kantenschutzleiste, Kantenschutzprofil, Schutzprofil

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Füllmaterial
geeignet für (Produkt/Material):
flache Produkte
Material:
Polyethylen
Material Verarbeitung:
geschäumt
Anteil recyceltes Material:
100 %
Länge:
2000 mm
Schenkellänge:
70 mm
Breite innen:
76 mm
geeignet für (Anwendung):
Abstandhalter
Füllmaterial Eigenschaft:
zuschneidbar
Schutzeigenschaft:
schützend vor Stößen, Schlägen und Kratzern, widerstandsfähi
Form:
Tulpen-Form
Farbe:
blau
Gewicht:
0.26 kg
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzprofil, Kantenschutzleiste, Schutzprofil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 1,85*
2 Tage
3960
40
€ 9,90*
ab € 2,74*
€ 3,43*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 74,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.