Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüßel-Einlage,1/4"+3/8"+1/2",86-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240427
240427
Artikel-Nr.:
     827-240427
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     105102011
EAN/GTIN:
     7612206141277
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
BASIC LINE EVA Steckschlüssel-Einlage 1/4" + 3/8" + 1/2", 60x40 cm, 86-tlg.
- 1/4" + 3/8" + 1/2" Umschaltknarren
- 1/4" + 3/8" + 1/2" Kardangelenke
- 1/4" Steckschlüsseleinsätze: 4 - 14 mm
- 1/4" Steckschlüsseleinsätze, lange Ausführung: 4 - 10 mm
- 1/4" Verlängerungen: 50 + 100 mm
- 1/4" Schraubendreher-Bits
- 3/8" Steckschlüsseleinsätze: 10 - 24 mm
- 3/8" Steckschlüsseleinsätze, lange Ausführung: 10 - 19 mm
- 3/8" Verlängerungen: 75 + 150 mm
- 3/8" Zündkerzen-Steckschlüsseleinsätze: 16 + 21mm
- 1/2" Steckschlüsseleinsätze: 14 - 32 mm
- 1/2" Verlängerungen: 125 + 250 mm
- Verschiedene Adapter
- Taschenlampe
- Für Handbetätigung
- Chrom-Vanadium
BASIC LINE Einlage 4mm tief für BT Familie

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Länge:
600 mm
Höhe:
40 mm
Breite:
400 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
6.71 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,28*
€ 225,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,86*
€ 223,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,98*
€ 215,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.