Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einlage,1/4" + 3/8"+,1/2" 107-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240431
240431
Artikel-Nr.:
     827-240431
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     105102015
EAN/GTIN:
     7612206141420
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
BASIC LINE EVA Steckschlüssel-Einlage 1/4" + 3/8" + 1/2", 60x40 cm, 107-tlg.
- 5/16'' Schlitz Schraubendreher-Bits: 8 - 12 mm
- 5/16'' PH Schraubendreher-Bit: PH4
- 5/16'' PZ Schraubendreher-Bit: PZ4
- 5/16'' Vielzahn Schraubendreher-Bits: M5 - M12
- 5/16'' TX Schraubendreher-Bits: T45 - T80
- 5/16'' TX-TR Schraubendreher-Bits, mit Bohrung: TR45 - TR70
- 5/16'' Innensechskant-Schraubendreher-Bits: 8 - 14 mm
- 1/4" Außen-TX Steckschlüsseleinsätze: E4 - E10
- 1/4" Schlitz Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze: 4 - 6.5 mm
- 1/4" PH Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze: PH1 - PH3
- 1/4" PZ Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze: PZ1 - PZ3
- 1/4" TX Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze: T8- T40
- 1/4" Innensechskant Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze: 3 - 8mm
- 1/4" TX-TR Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze, mit Bohrung: TR10 - TR40
- 3/8" Außen-TX Steckschlüsseleinsätze: E10 - E20
- 1/2" TX Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze: T30 - T60
- 1/2" TX Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze, 100 mm: T30 - T55
- 1/2" Innensechskant Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze: 5 - 10 mm
- 1/2" Innensechskant Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze, 100 mm: 6 - 12 mm
- 1/2" Vielzahn Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze: M5 - M12
- 1/2" Vielzahn Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze, 100 mm: M5 - M10
- 1/2" Außen-TX Steckschlüsseleinsätze: E10 - E24
- Für Handbetätigung
- Chrom-Vanadium
BASIC LINE Einlage 4mm tief für BT Familie

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Länge:
600 mm
Höhe:
40 mm
Breite:
400 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
5.29 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,38*
€ 222,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,91*
€ 222,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,94*
€ 212,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.