Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK® Steckschlüssel-Satz,Basic,1/4"+1/2",115-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240870
240870
240870
Artikel-Nr.:
     827-240870
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     204105600
EAN/GTIN:
     7612206129091
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Basic-Line Werkzeugkoffer 1/4" + 1/2", 115-Teilig
Ring-Maulschlüssel von 8 - 22 mm
1/4"+1/2" Umschaltknarren
1/4" Steckschlüsseleinsatz (6kt.): SW 4 - 13 mm
1/2" Steckschlüsseleinsatz (6kt.): SW 14 - 32 mm

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Breite:
390 mm
Höhe:
110 mm
Länge:
540 mm
Gewicht:
11.88 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,30*
€ 352,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,24*
€ 351,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,63*
€ 333,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,79*
€ 311,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,58*
€ 289,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.