Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK® 21-t. Steckschlüsselsatz 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240889
240889
Artikel-Nr.:
     827-240889
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     2053
EAN/GTIN:
     7612206093200
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Pro-Line Steckschlüssel-Satz, 1", 21-tlg.
- 1" Umschaltknarre mit Teleskopgriff von 500 - 800 mm, 42 Zahn
- 1" Steckschlüsseleinsatz (6 kt.) von 36 - 80 mm

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Breite:
275 mm
Höhe:
105 mm
Länge:
685 mm
Gewicht:
43.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 748,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,02*
€ 1.011,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,38*
€ 969,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,93*
€ 925,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,10*
€ 910,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,84*
€ 891,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.