Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK® Universal-Abzieher-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240952
240952
240952
Artikel-Nr.:
     827-240952
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     30402
EAN/GTIN:
     7612206091626
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Universal-Abzieher-Satz
- Für Innen oder Außen-Anwendungen
- Für schwer zugängliche Stellen
- Haken in verschiedenen Längen
- Als 2- oder 3-armiger Abzieher verwendbar

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Breite:
375 mm
Höhe:
65 mm
Länge:
420 mm
Gewicht:
6.84 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,25*
€ 423,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,10*
€ 420,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,66*
€ 389,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,22*
€ 372,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,75*
€ 356,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.