Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK® 12-t. TX-Schlag-Stecknuss-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240983
240983
Artikel-Nr.:
     827-240983
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     3084
EAN/GTIN:
     7612206095358
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz TORX Innen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Inn...
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
TX-Schlag-Steckschlüssel-Satz, 1/2", 12-tlg
- 1/2" TX-Schlag-Steckschlüsseleinsatz von T10 - T70
- Lange Version
- Für Standard-Elektro- und Druckluftwerkzeuge
- Innenvierkant nach DIN 3121 I ISO 1174
- Chrom-Molybdän-Stahl

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Breite:
145 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
210 mm
Gewicht:
1.41 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.