| |
|
| Artikel-Nr.: 827-240984 Herst.-Nr.: 3086 EAN/GTIN: 7612206095365 |
| |
|
| | |
| Innensechskant-Schlag-Steckschlüssel-Satz, 1/2", 12-tlg. - 1/2" Innensechskant-Schlag-Steckschlüsseleinsatz, 3 - 17 mm - Lange Version - Für Standard-Elektro- und Druckluftwerkzeuge - Innenvierkant nach DIN 3121 I ISO 1174 - Chrom-Molybdän-Stahl Suchbegriffe: Werkstatteinrichtung, Werkzeug Weitere Informationen: | | Marke: | KRAFTWERK® | Werkzeugtyp: | Schraubwerkzeug | Breite: | 145 mm | Höhe: | 50 mm | Länge: | 210 mm | Gewicht: | 1.66 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, kraftsteckschlüsseleinsatz innensechskant, steckschlüsselkoffer kraftwerk, Werkstatteinrichtung, Werkzeug |
| | |
| |