Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK® 12-t. CLICKRAFT Flex. Gari-schlüsselsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241179
241179
241179
241179
Artikel-Nr.:
     827-241179
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     3403-54
EAN/GTIN:
     7612206089548
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Clickraft Ratschen-Ring-Maulschlüssel-Satz, flexibel, 12-tlg.
- In schlankem Werkzeugkoffer
- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- Hochwertiger 72 Zahn Ratschen-Mechanismus
- 5° Rückstellwinkel
- Hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Länge:
325 mm
Gewicht:
1.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, kraftwerk ringgabelschlüssel, maulringschlüssel, Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,36*
€ 312,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,48*
€ 308,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,38*
€ 295,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,80*
€ 280,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,75*
€ 255,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.