Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK® MOBILIO Ablagefach für Dosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241471
241471
241471
Artikel-Nr.:
     827-241471
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     3964-29-01
EAN/GTIN:
     7612206120845
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette
MOBILIO, hochwertige und moderne Werkstattmöbel-Serie im praktischen Baukastensystem. Wählen Sie aus einer Vielzahl vorkonfigurierten Modulen und stellen Sie sich Ihre Betriebseinrichtung einfach und unkompliziert selbst zusammen. Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung.
Ablagefach für Dosen

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Länge:
330 mm
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Gewicht:
0.72 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.