Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBILIO 6er Komplett-Kombi mit Lochwand,Edelstahl 430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241495
241495
Artikel-Nr.:
     827-241495
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     3964CIX
EAN/GTIN:
     7612206146340
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
MOBILIO, hochwertige und moderne Werkstattmöbel-Serie im praktischen Baukastensystem. Wählen Sie aus einer Vielzahl vorkonfigurierten Modulen und stellen Sie sich Ihre Betriebseinrichtung einfach und unkompliziert selbst zusammen. Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung.

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Farbe:
tiefschwarz/weißaluminium // RAL9005/RAL9006
Länge:
2000 mm
Schließsystem:
Zentralverschluss
Breite:
3920 mm
Höhe:
488 mm
Traglast:
300 kg
Gewicht:
409.88 kg
Weitere Suchbegriffe: lochplatte ral 9005, lochplatte, kraftwerk lochwand, Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.760,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.098,42*
€ 3.687,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.064,07*
€ 3.646,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.910,21*
€ 3.463,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.830,10*
€ 3.367,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.760,44*
€ 3.284,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.