Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK® MOBILIO 2er Kompakt-Kombi mit Lochwand,Edelstahl 430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241513
241513
Artikel-Nr.:
     827-241513
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     3964K-80S-WIX
EAN/GTIN:
     7612206140744
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
MOBILIO, hochwertige und moderne Werkstattmöbel-Serie im praktischen Baukastensystem. Wählen Sie aus einer Vielzahl vorkonfigurierten Modulen und stellen Sie sich Ihre Betriebseinrichtung einfach und unkompliziert selbst zusammen. Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung.

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Farbe:
tiefschwarz/weißaluminium // RAL9005/RAL9006
Länge:
2040 mm
Schließsystem:
Zentralverschluss
Breite:
488 mm
Höhe:
2000 mm
Traglast:
300 kg
Gewicht:
312.63 kg
Weitere Suchbegriffe: lochplatte ral 9005, lochplatte, kraftwerk lochwand, Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.077,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.246,57*
€ 1.483,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,56*
€ 1.481,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.182,88*
€ 1.407,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,37*
€ 1.355,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.077,93*
€ 1.282,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.