Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

MOBILIO 6er Komplett-Kombi mit Lochwand,Edelstahl 430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241542
241542
Artikel-Nr.:
     827-241542
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     3964K-H284S5H-K4IX
EAN/GTIN:
     7612206134804
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
MOBILIO, hochwertige und moderne Werkstattmöbel-Serie im praktischen Baukastensystem. Wählen Sie aus einer Vielzahl vorkonfigurierten Modulen und stellen Sie sich Ihre Betriebseinrichtung einfach und unkompliziert selbst zusammen. Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung.
Mobilio 6er Kombi Schrankwand
- 1 Hochschrank, 2-türig mit 4 Tablaren
- 1 Schubladenschrank mit 5 Schubladen
- 1 Schubladenschrank, 2-türig
- 1 Schubladenschrank mit 4 Schubladen
- 1 Schubladenschrank mit 9 Schubladen
- 1 Hochschrank mit 1 Türe
- 4 Werkzeug-Lochwände
- 4 Oberschränke mit Gasfederung

- Mit rostfreien inox Edelstahl Arbeitsplatten

H 2000 x B 2955 x T 488 mm

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Farbe:
tiefschwarz/weißaluminium // RAL9005/RAL9006
Länge:
2955 mm
Schließsystem:
Zentralverschluss
Breite:
488 mm
Höhe:
2000 mm
Traglast:
300 kg
Gewicht:
448.03 kg
Weitere Suchbegriffe: lochplatte ral 9005, lochplatte, kraftwerk lochwand, Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.057,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.389,20*
€ 4.033,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.337,16*
€ 3.971,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.182,83*
€ 3.787,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.106,65*
€ 3.696,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.057,08*
€ 3.637,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.