Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK® 24-t. ergokraft Schraubendr.-/Bitkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241603
241603
Artikel-Nr.:
     827-241603
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     4168
EAN/GTIN:
     7612206059381
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendreher- und Bitsatz, 24-tlg.
- für Schlitz-, TX-, Pozidriv- und Phillips-Schrauben
- 2-Komponenten-SicherheitsgriffÚnach IEC 60900
- Klingen gehärtet und mit schwarzer Spitze
- Klingen hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Breite:
160 mm
Höhe:
73 mm
Länge:
375 mm
Gewicht:
2.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.