Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK® Teleskop-Umschaltknarre 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241714
241714
241714
Artikel-Nr.:
     827-241714
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     500002
EAN/GTIN:
     7612206093217
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 1 zoll
umschaltknarre
1" Schwerlast-Umschaltknarre
- Schwere Ausführung ideal für Bau-/Landwirtschaftsindustrie oder Lastwagen
- Umschaltbar für Rechts-/Linkslauf
- Teleskopische Welle verriegelbar
- 43 Zähne
- Für Muffen, Verbindungsteile usw. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Breite:
75 mm
Höhe:
70 mm
Länge:
500 mm
Gewicht:
3.71 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,49*
€ 271,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,18*
€ 269,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,97*
€ 258,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,43*
€ 238,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.