Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilschrank,HxBxT 1800x500x500mm,2 Abt.,Drehriegel,zsm. verschließbar,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL6018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241829
241829
241829
Artikel-Nr.:
     827-241829
Hersteller:
     Lüllmann
Herst.-Nr.:
     X-510705
EAN/GTIN:
     4061815855502
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Abteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 500 x 500 mm
  • 2 Abteil(e)
  • Türanschlag beidseitig
  • Links ausgestattet mit 4 Böden, rechts mit Hutboden und Kleiderstange mit 2 Doppelhaken
  • Doppel-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
  • Türen gemeinsam verschließbar
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit elektrostatischer Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit elektrostatischer Pulverbeschichtung in RAL6018 Gelbgrün
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Zubehör:

  • 242105 Sitzbank, f. Garderoben-/Schließfachschrank, HxBxT 420x500x800 mm, Hartholz, Buche

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderspind, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlkleiderschrank, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank

Weitere Informationen:
Serie:
ClassiX
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Einsatzort:
Innenbereich
Abteile:
2 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1800 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
gelbgrün // RAL6018
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung:
Böden, Hutboden, Kleiderstange, Haken
Schrank links Ausstattung:
Böden
Schrank rechts Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Belüftung
Türanschlag:
beidseitig
Schließsystem:
Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
Schließfunktion:
Türen gemeinsam verschließbar
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
34.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlkleiderschrank, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,12*
€ 371,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,10*
€ 369,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,60*
€ 344,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,11*
€ 333,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,26*
€ 301,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.