Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank,HxBxT 1800x800x500mm,2 Abt.,Drehriegel,zsm. verschließbar,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241871
241871
241871
Artikel-Nr.:
     827-241871
Hersteller:
     Lüllmann
Herst.-Nr.:
     X-515428
EAN/GTIN:
     4061815856349
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 800 x 500 mm
  • 2 Abteil(e)
  • Türanschlag beidseitig
  • Je Abteil Hutboden und Kleiderstange mit 2 Doppelhaken
  • Doppel-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
  • Türen gemeinsam verschließbar
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit elektrostatischer Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit elektrostatischer Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderspind, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlkleiderschrank, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank

Weitere Informationen:
Serie:
ClassiX
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
Einsatzort:
Innenbereich
Abteile:
2 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1800 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
500 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
anthrazitgrau // RAL7016
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Belüftung
Türanschlag:
beidseitig
Schließsystem:
Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
Schließfunktion:
Türen gemeinsam verschließbar
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
49 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Fächerschrank, Kleiderschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlkleiderschrank, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,20*
€ 457,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,62*
€ 454,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,96*
€ 425,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,62*
€ 416,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,01*
€ 372,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.