Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Garderobenschrank,HxBxT 1800x800x500mm,2x2 Abt.,Abt. B 400mm,Drehriegel,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242011
242011
242011
Artikel-Nr.:
     827-242011
Hersteller:
     Lüllmann
Herst.-Nr.:
     X-523226
EAN/GTIN:
     4061815857643
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Doppelstöckiger Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 800 x 500 mm
  • 2 x2 Abteile
  • Abteil Breite 400 mm
  • Türanschlag rechts
  • Je Abteil Kleiderstange und 2 Doppelhaken
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
  • Jedes Abteil einzeln verschließbar
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit elektrostatischer Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit elektrostatischer Pulverbeschichtung in RAL1018 Zinkgelb
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Zubehör:

  • 242099 Sitzbank, f. Garderoben-/Schließfachschrank, HxBxT 420x800x800 mm, Hartholz, Buche

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderspind, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlkleiderschrank, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank

Weitere Informationen:
Serie:
ClassiX
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Einsatzort:
Innenbereich
Abteile:
2 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
1800 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
400 mm
Fächer Anzahl:
4 Stück
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
zinkgelb // RAL1018
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Türanschlag:
rechts
Schließsystem:
Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
Schließfunktion:
Jedes Abteil einzeln verschließbar
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
44.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Fächerschrank, Kleiderschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlkleiderschrank, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,98*
€ 497,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,18*
€ 490,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,87*
€ 463,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,61*
€ 450,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,43*
€ 407,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.