Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Garderobenschrank,HxBxT 1800x1185x500mm,3x2 Abt.,Abt. B 395mm,Drehriegel,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242016
242016
242016
Artikel-Nr.:
     827-242016
Hersteller:
     Lüllmann
Herst.-Nr.:
     X-523234
EAN/GTIN:
     4061815857513
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Doppelstöckiger Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1185 x 500 mm
  • 3 x2 Abteile
  • Abteil Breite 395 mm
  • Türanschlag rechts
  • Je Abteil Kleiderstange und 2 Doppelhaken
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
  • Jedes Abteil einzeln verschließbar
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit elektrostatischer Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit elektrostatischer Pulverbeschichtung in RAL3000 Feuerrot
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Zubehör:

  • 242102 Sitzbank, f. Garderoben-/Schließfachschrank, HxBxT 420x1185x800 mm, Hartholz, Buche
  • 242109 Sitzbank, f. Garderoben-/Schließfachschrank, HxBxT 420x1185x800 mm, Hartholz, Buche

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderspind, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlkleiderschrank, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank

Weitere Informationen:
Serie:
ClassiX
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Einsatzort:
Innenbereich
Abteile:
3 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
1800 mm
Breite:
1185 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
395 mm
Fächer Anzahl:
6 Stück
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
feuerrot // RAL3000
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Türanschlag:
rechts
Schließsystem:
Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
Schließfunktion:
Jedes Abteil einzeln verschließbar
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
62.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Fächerschrank, Kleiderschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlkleiderschrank, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 463,88*
€ 546,41*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,85*
€ 570,85*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,41*
€ 650,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,83*
€ 645,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,83*
€ 632,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,58*
€ 609,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,88*
€ 552,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lüllmann
X-524255
ab € 195,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.