Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank,f. Garderoben-/Schließfachschrank,HxBxT 420x310x800mm,Hartholz,Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242094
242094
242094
Artikel-Nr.:
     827-242094
Hersteller:
     Lüllmann
Herst.-Nr.:
     X-524110
EAN/GTIN:
     4061815707016
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Sitzbank für Garderoben- oder Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 420 x 310 x 800 mm
  • aus Hartholz in Buche
  • Gestell aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt/teilmontiert

Suchbegriffe:
Sitzbank, Unterbau für Schrank

Weitere Informationen:
Serie:
ClassiX
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Unterbau:
Sitzbank
für Schranktyp:
Garderoben- oder Schließfachschrank
Höhe:
420 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
Hartholz
Farbe:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Schuhrost:
nein
Anlieferung:
zerlegt/teilmontiert
Gewicht:
9.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sitzbank, Unterbau für Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,75*
€ 212,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.