Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rostfreie Radausstattung,f. Edelstahl-Etagenwagen,Kunststoff,Ø 125mm,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242155
242155
242155
Artikel-Nr.:
     827-242155
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     0127033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Tischwagen
etagenwagen hupfer
rostfreie Radausstattung
  • für Edelstahl-Etagenwagen
  • aus Kunststoff
  • Durchmesser 125 mm
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
  • gemäß DIN 18867 Teil 8

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Kantinenwagen, Abräumwagen, Edelstahl-Wagen, Edelstahl-Etagenwagen, Edelstahl-Transportwagen, Servierwagen, Tischwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Servierwagen aus Edelstahl, Geschirrwagen, Tablarwagen, Küchenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Hupfer
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Zubehör
Rollensatz:
rostfreie Radausstattung
für Wagentyp:
schwere Etagenwagen
Zubehör für:
Etagenwagen
Bauform:
Lenkrolle
Durchmesser:
125 mm
Material:
Kunststoff
Fadenschutz:
nein
Norm:
DIN 18867 Teil 8
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
2.78 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Handtransportwagen, Kantinenwagen, Abräumwagen, Edelstahl-Wagen, Edelstahl-Etagenwagen, Edelstahl-Transportwagen, Servierwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Servierwagen aus Edelstahl, Geschirrwagen, Tablarwagen, Küchenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.