Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackhalter,f. 1x70l,HxBxT 115x365x460mm,Wandmontage,Gestell DB703anthrazit,Deckel Kunststoff gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242200
242200
Artikel-Nr.:
     827-242200
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     8001-31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackhalter
  • 1 Sackhalterung(en) für je 70 l Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 115 x 365 x 460 mm
  • Einwurföffnung 315 mm Durchmesser
  • Klappdeckel Öffnung manuell
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Zur Wandmontage
  • Gestell aus Stahl galvanisch verzinkt mit Pulverbeschichtung in DB703 anthrazit
  • Deckel aus Kunststoff in gelb
  • Lieferumfang: Befestigungsmaterial, 1 x 120 Liter Müllsack

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammler, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Müllsammler, Sackständer, Stehsammler, Wertstoffsammler

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Sammeleinheiten:
1 Stück
für Sackinhalt:
70-120 l
Höhe:
115 mm
Breite:
365 mm
Tiefe:
460 mm
Durchmesser Einwurföffnung:
315 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Sackbefestigung:
Klemmring
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
fahrbar:
nein
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
gelb
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
galvanisch verzinkt, pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
anthrazit // DB703
Gestell Funktion:
beliebig erweiterbar
Lieferumfang:
Befestigungsmaterial, 1x120 l Müllsack
Gewicht:
2.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter wandmontage, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllsammler, Sackständer, Stehsammler, Wertstoffsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.