Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,f. 1x70l,HxBxT 985x425x525mm,Bodenaufstellung,Gestell DB703anthrazit,Deckel Kunststoff blau,Fußteil mit 4 Kunststoffkappen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242205
242205
Artikel-Nr.:
     827-242205
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     8005-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackständer
  • 1 Sackhalterung(en) für je 70 l Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 985 x 425 x 525 mm
  • Einwurföffnung 315 mm Durchmesser
  • Klappdeckel Öffnung manuell
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in DB703 anthrazit
  • Deckel aus Kunststoff in blau
  • Unterbau Fußteil mit 4 Kunststoffkappen
  • Lieferumfang: Befestigungsmaterial, 1 x 120 Liter Müllsack

Suchbegriffe:
Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammler, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Müllsammler, Sackständer, Stehsammler, Wertstoffsammler

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Sammeleinheiten:
1 Stück
für Sackinhalt:
70-120 l
Höhe:
985 mm
Breite:
425 mm
Tiefe:
525 mm
Durchmesser Einwurföffnung:
315 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Sackbefestigung:
Klemmring
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
Unterbau:
Fußteil mit 4 Kunststoffkappen
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
blau
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
anthrazit // DB703
Lieferumfang:
Befestigungsmaterial, 1x120 l Müllsack
Gewicht:
4.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter 70 liter, abfallsackhalter, müllsackständer 1fach, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllsammler, Sackständer, Stehsammler, Wertstoffsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.