Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

f. 1x70l,HxBxT 975x435x515mm,Gestell feuerverzinkt,Deckel Kunststoff gelb,2 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242208
242208
Artikel-Nr.:
     827-242208
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     8096-10FV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallentsorgung
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammler
1 Sackhalterung(en) für je 70 l Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 975 x 435 x 515 mm
  • Einwurföffnung 315 mm Durchmesser
  • Klappdeckel Öffnung manuell
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Gestell aus Stahl feuerverzinkt
  • Deckel aus Kunststoff in gelb
  • Unterbau 2 Rollen
  • Lieferumfang: Befestigungsmaterial, 1 x 120 Liter Müllsack

Suchbegriffe:
Abfallentsorgung, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammler, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Müllsammler, Sackständer, Stehsammler, Wertstoffsammler

Weitere Informationen:
Sammeleinheiten:
1 Stück
für Sackinhalt:
70-120 l
Höhe:
975 mm
Breite:
435 mm
Tiefe:
515 mm
Durchmesser Einwurföffnung:
315 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Sackbefestigung:
Klemmring
fahrbar:
ja
Unterbau:
2 Rollen
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
gelb
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
feuerverzinkt
Lieferumfang:
Befestigungsmaterial, 1x120 l Müllsack
Gewicht:
5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.