Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagetisch,HxBxT 700-950x2000x900mm,Platte lichtgrau,4-Fuß RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243010
243010
Artikel-Nr.:
     827-243010
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     1304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packtisch
Ablagetisch
Packplatz
Packtischsystem
Ablagetisch
  • Geeignet als zusätzlicher Ablagetisch zur Erweiterung eines vorhandenen Packtisches oder durch praktisches Zubehör ausbaubar zur individuellen Packstation
  • Höhe x Breite x Tiefe 700 - 950 x 2000 x 900 mm
  • Platte aus Pressspan mit Kunststoffbeschichtung in Dekor lichtgrau
  • Plattenstärke 28 mm
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Quadratrohr 40 x 40 x 2 mm
  • Kante ABS-Umleimer
  • Höhenverstellung über Lochraster im Gestell
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Zubehör:

  • 243026 Boden, f. Packtisch, BxT 1880x680 mm, f. B 2000 mm, Pressspan, lichtgrau, m. Unterzug
  • 243034 Schublade, f. Packtisch, untertisch

Suchbegriffe:
Packtisch, Ablagetisch, Packplatz, Packtischsystem, Verpackungstisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Ablagetisch
geeignet für (Anwendung):
Verpackungsarbeiten
Höhe:
700-950 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
900 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Lochraster im Gestell
Aufbauten:
keine
Unterbauten:
keine
Abrollvorrichtung:
nein
Material Platte:
Pressspan
Oberfläche Platte:
kunststoffbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Stärke Platte:
28 mm
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Rohrform:
Quadratrohr
Rohrmaße:
40 x 40 x 2 mm
Anlieferung:
zerlegt
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Gewicht:
101 kg
Weitere Suchbegriffe: Verpackungstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,19*
€ 552,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,00*
€ 546,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,16*
€ 536,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,79*
€ 520,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,75*
€ 459,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas Dahmen
2303
ab € 127,61*
Zubehör
Thomas Dahmen
3401
ab € 174,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.