Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT-Halterung,f. Packtisch,L 415mm,schwenkbar,m. VESA 75/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243022
243022
243022
243022
243022
Artikel-Nr.:
     827-243022
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     3321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Monitorhalter Packtisch
Packtisch Monitorhalter
Packtischmonitorhalter
Bildschirm-Schwenkarm
TFT-Halterung für Packtisch
  • Länge 415 mm
  • Traglast 10 kg
  • schwenkbar
  • Befestigung mit VESA 75/100
  • Montagehinweis: Zur Montage wird zusätzlich eine Profilsäule benötigt. Bitte separat mitbestellen

Zubehör:

  • 243021 Trägersäule, f. Packtisch, L 950 mm, f. schwenkbaren TFT-Halter und Tastaturablage, Alu

Suchbegriffe:
Monitorarm, Monitorhalter, Monitor-Halter, Monitorhalterung, Monitorschwenkarm, Monitor-Schwenkarm, Bildschirmhalter, Bildschirmschwenkarm, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmträger, Bildschirm-Träger, Packtischausstattung

Weitere Informationen:
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Länge:
415 mm
Traglast:
10 kg
Tischaufbauten Funktion:
schwenkbar
Befestigungsart:
VESA 75/100
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorträger, monitorhalter packtisch, Monitorhalter, Monitor-Halter, Monitorhalterung, Bildschirmhalter, Bildschirmträger, Bildschirm-Träger, Packtischausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,39*
€ 219,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas Dahmen
3311
ab € 50,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.