Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlotionsspender,HxBxT 278x136x123mm,f. 0,6l Beutel,Gehäuse weiß,Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243066
243066
Artikel-Nr.:
     827-243066
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     1700341
EAN/GTIN:
     4049657027431
Suchbegriffe:
Spender
Handcreme
Handlotion
Handcremespender
Handlotionsspender
  • Höhe x Breite x Tiefe 278 x 136 x 123 mm
  • Für Beutelgröße 0,6 l
  • Bedienung per Sensor
  • Mit Rücksaugpumpe und LED als Signal für die Funktionsbereitschaft
  • Gehäuse aus Kunststoff in weiß
  • Zur Wandmontage
  • Lieferumfang: Universalschlüssel, Montage- und Bedienungsanleitung, Montagematerial

Zubehör:

  • 243064 Blende, f. Handlotionsspender, Kunststoff, silber
  • 243065 Blende, f. Handlotionsspender, Kunststoff, mint
  • 243101 0,6 l, feuchtigkeitsspendend, dermatologisch getestet, Geruch neutral

Suchbegriffe:
Spender, Handcreme, Handlotion, Handcremespender

Weitere Informationen:
Marke:
CWS
Serie:
PureLine
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Handlotionsspender
Höhe:
278 mm
Breite:
136 mm
Tiefe:
123 mm
für Beutelgröße:
0.6 l
Bedienung:
Sensor
Spender Ausstattung:
Rücksaugpumpe, LED-Signal
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Material Gehäuse:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
Universalschlüssel, Montage- und Bedienungsanleitung, Montag
Gewicht:
0.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,70*
€ 381,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,18*
€ 364,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,83*
€ 352,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
1700529
ab € 176,94*
Zubehör
CWS
1700363
ab € 30,09*
Zubehör
CWS
1700357
ab € 59,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.