Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräuschreduzierende Stellwand,Lochblech,HxBxT 2000x1000x740mm,Wand Stahlblech/Polyestervlies,RAL7037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243961
243961
243961
243961
243961
Artikel-Nr.:
     827-243961
Hersteller:
     Otto Kind
Herst.-Nr.:
     PA730720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regalwand Sichtlagerkästen
Stellwand Sichtlagerkästen
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Geräuschreduzierende Stellwand
  • Geeignet für industrielle Bereiche
  • Lochblech
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 740 mm
  • Aufstellung: Zum Aufstecken
  • Wand aus Stahlblech in RAL7037 Staubgrau mit Füllung aus Polyestervlies

Zubehör:

  • 243927 Geräuschreduzierende Stellwand, Loch- und Glattblech, HxBxT 2000x1000x740 mm, Wand Stahlblech/Polyestervlies, staubgrau RAL 7037, Gestell staubgrau RAL 7037,4 Rollen m. Feststellern
  • 243932 Geräuschreduzierende Stellwand, Lochblech, HxBxT 2000x625x740 mm, Wand Stahlblech/Polyestervlies, staubgrau RAL 7037, Gestell staubgrau RAL 7037,4 Rollen m. Feststellern
  • 243972 Fachboden, BxT 1000x214 mm, gelocht, z. Einhängen, Lamellen, reinweiß RAL 9010
  • 243973 Fachboden, BxT 1000x321 mm, gelocht, z. Einhängen, Lamellen, reinweiß RAL 9010
  • 243974 Fachboden, BxT 1000x428 mm, gelocht, z. Einhängen, Lamellen, reinweiß RAL 9010
  • 243980 Anschlagleiste, B 1000 mm, z. Aufstecken, verchromt
  • 243983 Zeitschriftenboden, HxBxT 100x1000x350 mm, z. Einhängen, reinweiß RAL 9010
  • 243987 Schiene f. Sichtlagerkasten, B 1000 mm, Alu, reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Akustik-Absorber, Akustik Trennwand, Akustik-Element, Akustik-Paneel, Akustik-Trennwand, schallabsorbierende Trennwand, schallabsorbierendes Paneel

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Akustik Absorber
Akustik Absorber:
Trennwand
geeignet für (Branche/Bereich):
industrielle Bereiche
Modul:
Verbindungselement
Trennwandtyp:
Geräuschreduzierende Stellwand
Wand Ausführung:
Lochblech
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
740 mm
Aufstellung/Montage:
Zum Aufstecken
fahrbar:
nein
Material Wandfüllung:
Polyestervlies
Material Wand:
Stahlblech
Farbe Wand:
staubgrau // RAL7037
Gewicht:
5.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, Akustik-Absorber, Akustik Trennwand, Akustik-Element, Akustik-Paneel, Akustik-Trennwand, schallabsorbierende Trennwand, schallabsorbierendes Paneel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 506,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,11*
€ 709,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,52*
€ 702,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,21*
€ 689,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,09*
€ 661,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,92*
€ 603,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Kind
PA730100-2317
ab € 527,49*
Zubehör
Otto Kind
573160
ab € 7,95*
Zubehör
Otto Kind
573060
ab € 19,56*
Zubehör
Otto Kind
573070
ab € 27,29*
Zubehör
Otto Kind
573080
ab € 32,94*
Zubehör
Otto Kind
PA730020
ab € 694,71*
Zubehör
Otto Kind
571820
ab € 37,65*
Zubehör
Otto Kind
664630
ab € 56,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.