Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen,HxBxT 1000x800x479mm,Schublade innen B x T 600x 400mm,5 Schubladen,Zyl.-Schl.,Korpus RAL9005/rot,Front RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244260
244260
244260
244260
244260
244260
244260
244260
244260
244260
Artikel-Nr.:
     827-244260
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     101415000
EAN/GTIN:
     7612206164948
Suchbegriffe:
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkstattwagen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 800 x 479 mm
  • Traglast 450 kg
  • Schubladen Höhe 2x75 mm/2x160 mm/1x225 mm
  • Schublade innen B x T 600 x 400 mm
  • Traglast je Schublade 45 kg
  • 5 Schubladen
  • Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Vollauszug 100 %
  • Mit durchgehender Griffleiste
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit Zylinderschloss an geschützter Stelle am Schiebebügel
  • Enthält keine Werkzeuge - leer, zur individuellen Bestückung
  • Besonders robust durch doppelwandige Konstruktion, rundum Stosskanten- und Aufprallschutz durch Eckschutzleisten aus elastischem TPR Kunststoff und Schubladen-Eckverkleidungen aus ABS-Kunststoff
  • Arbeitsfläche aus gebürstetem, lösungsmittelbeständigem Edelstahl, 2 zusätzliche, kleine Seitenschubladen zum verstauen von Kleinteilen und persönlichen Gegenständen
  • Seitenwände mit Systemlochung
  • Mit ergonomischem Schiebebügel mit rutschfester Grifffläche
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz/rot
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz

Zubehör:

  • 240735 Werkzeughaken, gerader Dorn, 50 mm
  • 240736 Werkzeughaken, gerader Dorn, 102 mm
  • 240737 Werkzeughaken, gerader Dorn, 150 mm
  • 240740 Werkzeughalter, doppelt, mit geradem Dorn, 50 mm
  • 240741 Werkzeughalter, doppelt, mit geradem Dorn, 102 mm
  • 240742 Werkzeughalter, doppelt, mit geradem Dorn, 150 mm
  • 240743 Werkzeughalter, senkrechtes Hakenende, 35 mm
  • 240744 Werkzeughalter, senkrechtes Hakenende, 70 mm
  • 240745 Werkzeughalter, senkrechtes Hakenende, 135 mm
  • 240746 Werkzeughalter doppelt, senkrechtes Hakenende, 35 mm
  • 240747 Werkzeughalter doppelt, senkrechtes Hakenende, 50 mm
  • 240748 Werkzeughalter doppelt, senkrechtes Hakenende, 75 mm
  • 240749 Werkzeughalter doppelt, senkrechtes Hakenende, 150 mm
  • 240750 Werkzeughalter, 3-fach, 45x150 mm
  • 240752 Werkzeughalter, 6-fach, 240x140 mm
  • 240754 Werkzeughaken, schräges Hakenende, 100 mm
  • 240755 Werkzeughaken, schräges Hakenende, 150 mm
  • 240756 Werkzeughaken, schräges Hakenende, 200 mm
  • 240757 Schräghaken für Einsätze, 15x35 mm
  • 240758 Werkzeugklemme, einfach, 6 mm
  • 240759 Werkzeugklemme, einfach, 10 mm
  • 240760 Werkzeugklemme, einfach, 13 mm
  • 240761 Werkzeugklemme, einfach, 16 mm
  • 240763 Werkzeugklemme, einfach, 19 mm
  • 240764 Werkzeugklemme, grosse Grundplatte, 25 mm
  • 240765 Werkzeugklemme, grosse Grundplatte, 28 mm
  • 240766 Werkzeugklemme, grosse Grundplatte, 32 mm
  • 240767 Rundhalter, 27x65 mm, Breite 27 mm, Länge 65 mm
  • 240768 Zangenhalter, 35x20 mm, Breite 35 mm
  • 240769 Zangenhalter, 75x20 mm, Breite 75 mm
  • 240770 Maschinenhalter, 60 mm, Breite 60 mm
  • 240771 Maschinenhalter, 80 mm, Breite 80 mm
  • 240772 Rohrhalter, 60 mm, Breite 60 mm
  • 240774 Rohrhalter, 100 mm, Breite 100 mm
  • 240780 Sägenhalter, 80x52 mm, Breite 52 mm, Länge 80 mm
  • 240781 Schraubendreherhalter für 6 Teile, 200x30 mm
  • 240782 Schraubenschlüsselhalter, 220x75-147 mm
  • 240783 Schraubendreherhalter für 12 Teile, 390x30 mm
  • 240785 Bohrerhalter, 200x28 mm
  • 240786 Bohrerhalter, 390x28 mm
  • 240787 Innensechskanthalter, 200x73 mm
  • 240788 Bit-Halter, 150x35 mm, Breite 35 mm, Länge 150 mm
  • 240789 Steckschlüsselhalter mit 12 Löchern, 390x30 mm
  • 240790 Werkzeughalter zum Selbstbohren, 325x55x135 mm
  • 240791 Kombinationshalter, 60x150 mm, 2-tlg.
  • 240792 Schlauchhalter 230x125 mm
  • 240793 Werkzeughalter für Runddosen, 1-fach
  • 240794 Werkzeughalter für Runddosen, 3-fach 70x300 mm
  • 240798 Ablageplatte, 350x125 mm
  • 240799 Ablageplatte, 445x150 mm
  • 240802 Ablagefach, Breite 215 mm, Farbe anthrazitgrau RAL 7016 Anthrazitgrau, Höhe 60 mm, Länge 90 mm
  • 240803 Ablagefach mit Griff für 8 Dosen
  • 244270 Papierrollenhalter, f. Werkstattwagen, HxBxT 150x300x220 mm, f. Rollen B 300 mm, anthrazit
  • 244271 Papierkorb, f. Werkstattwagen, HxBxT 300x300x160 mm, anthrazit
  • 244272 Steckschlüsseleinsatz sechskant Einlage, 1/2'' Steckschlüsseleinsatz sechskant 20-tlg. 20x40 Einlage
  • 244273 Umschaltknarrensatz Einlage, 1/2'' Umschaltknarrensatz 23-tlg. 20x40 Einlage
  • 244274 Platzhalter Einlage, BASIC LINE EVA leere Einlage 20x40 cm, 2 Fächer
  • 244276 Hammersatz Einlage, Hammersatz 3-tlg. 20x40 Einlage
  • 244277 Sicherungsringzangen Einlage, Sicherungsringzangen 4-tlg. 20x40 Einlage
  • 244278 Zangensatz Einlage, Zangensatz 4-tlg. 20x40 Einlage
  • 244279 Gekröpfter Ringschlüsselsatz Einlage, Gekröpfter Ringschlüsselsatz 4-tlg. 20x40 Einlage
  • 244280 Schlag Schraubendreher Einlage, Schlag Schraubendreher 5-tlg. 20x40 Einlage
  • 244281 Feilensatz Einlage, Feilensatz 6-tlg. 20x40 Einlage
  • 244282 Werkzeug Demontage Verkleidung Einlage, Werkzeug Demontage Verkleidung 6-tlg. 20x40 Einlage
  • 244283 Schraubendreher Schlitz PH Innensechsk. Einlage, Schraubendreher Schlitz PH Innensechsk. 6-tlg. 20x40 Einlage
  • 244284 Schraubendreher Schlitz Innensechsk. Einlage, Schraubendreher Schlitz Innensechsk. 6-tlg 20x40 Einlage
  • 244285 Lange Schraubendreher Einlage, Lange Schraubendreher TX 6-tlg. 20x40 Einlage
  • 244287 Ringmaulschlüsselsatz Einlage, Ringmaulschlüsselsatz 7-tlg. 20x40 Einlage
  • 244288 T-Griff Innensechskant Kugelkopf Einlage, T-Griff Innensechskant Kugelkopf 7-tlg. 20x40 Einlage
  • 244289 T-Griff Einlage, T-Griff TX 7-tlg. 20x40 Einlage
  • 244290 Verkleidungslösesatz Einlage, Verkleidungslösesatz 8-tlg. 20x40 Einlage
  • 244291 Schraubendreher Schlitz PH Einlage, Schraubendreher Schlitz PH 8-tlg. 20x40 Einlage
  • 244292 Schraubendreher Einlage, Schraubendreher TX 8-tlg. 20x40 Einlage
  • 244293 Zangensatz Einlage, BASIC LINE EVA3 Zangen-Einlage, 20x40 cm, 8-tlg.
  • 244294 T-Griff Innensechskant Einlage, T-Griff Innensechskant 9-tlg. 20x40 Einlage
  • 244295 T-Griff Einlage, T-Griff TX 9-tlg. 20x40 Einlage
  • 244296 Maulschlüssel Satz Einlage, Maulschlüssel Satz 10-tlg. 20x40 Einlage
  • 244298 Ring-Ratschen Satz Einlage, Ring-Ratschen Satz 12-tlg. 20x40 Einlage
  • 244299 Gelenk-Ring-Ratschen Satz Einlage, Gelenk-Ring-Ratschen Satz 12-tlg. 20x40 Einlage
  • 244300 Ringmaulschlüssel Einlage, Ringmaulschlüssel 19-tlg. 20x40 Einlage
  • 244301 Ringmaulschlüssel Ratsche Maulschlüssel Einlage, Ringmaulschlüssel Ratsche Maulschlüssel 19-tlg 20x40 Einlage
  • 244302 Umschaltknarrensatz Einlage, 1/4" + 1/2" Umschaltknarrensatz 40-tlg. 20x40 Einlage
  • 244303 Umschaltknarrensatz Einlage, BASIC LINE EVA3 Steckschlüssel-Einlage 1/4", 20x40 cm, 61-tlg
  • 244304 Umschaltknarrensatz Einlage, BASIC LINE EVA3 Steckschlüssel-Einlage 3/8", 20x40 cm, 40-tlg.
  • 244305 Steckschlüsselsatz Einlage, PRO LINE EVA3 Steckschlüssel-Einlage 1/4", 20x40 cm, 46-tlg.
  • 244306 Steckschlüsselsatz Einlage, PRO LINE EVA Steckschlüssel-Einlage 3/8", 20x40 cm, 32-tlg.
  • 244307 Steckschlüsselsatz Einlage, PRO LINE 1/2" Steckschlüssel Einlage 20x40 22-tlg.
  • 244308 Ringmaulschlüsselsatz Einlage, Ringmaulschlüsselsatz 12-tlg. 20x40 Einlage
  • 244309 Ringmaulschlüsselsatz Einlage, Ringmaulschlüsselsatz 8-tlg. 20x40 Einlage
  • 244310 Doppelringschlüsselsatz Einlage, Doppelringschlüsselsatz 8-tlg. 20x40 Einlage
  • 244312 Seegering-Zangensatz Einlage, Seegering-Zangensatz 4-tlg. 20x40 Einlage
  • 244313 Feilen Einlage, Feilen 11-tlg. 20x40 Einlage
  • 244314 Bit-Steckschlüsselsatz Einlage, Bit-Steckschlüsselsatz 1/2" 19-tlg. 20x40 Einlage
  • 244315 Bit-Steckschlüsselsatz Einlage, Bit-Steckschlüsselsatz 1/2" TX 19-tlg. 20x40 Einlage
  • 244316 Schraubendrehersatz Schlitz PH 8-tlg. 20x40 Einlage
  • 244317 Schraubendrehersatz TX 10-tlg. 20x40 Einlage
  • 244318 Schlagwerkzeugsatz Einlage, Schlagwerkzeugsatz 11-tlg. 20x40 Einlage
  • 244319 Schneidwerkzeug Einlage, Schneidwerkzeug 21-tlg. 20x40 Einlage
  • 244320 Hightech-Zangen-Satz Einlage, Hightech-Zangen-Satz 4-tlg. 20x40 Einlage
  • 244321 Ratschen Ringmaulschlüsselsatz Einlage, PRO LINE EVA3 Ratschen-Ring-Maulschlüssel-Einlage, 20x40 cm, 12-tlg.
  • 244323 Gripzangen-/Blechschere Einlage, Gripzangen-/Blechschere 4-tlg. 20x40 Einlage
  • 244324 Zangen-/Scheren Satz Einlage, Zangen-/Scheren Satz 4-tlg. 20x40 Einlage
  • 244325 Schlagschrauber-Satz Einlage, Schlagschrauber-Satz 1/2" 17-tlg. 20x40 Einlage
  • 244326 Schlag-Steckschlüssel-Einlage Einlage, Schlag-Steckschlüssel-Einlage 1/2" 20-tlg. 20x40 Einlage
  • 244327 Schlag-Steckschlüssel-Einlage Inlay, Schlag-Steckschlüssel-Einlage 1/2"lang 15-tlg. 20x40 Inlay
  • 244328 PRO LINE Kleinteile Einlage, PRO LINE EVA3 Kleinteile Einlage 20x40 cm, 8 Fächer
  • 244329 PRO LINE EVA Messwerkzeug-Einlage, 20x40 cm, 9-tlg.
  • 244330 PRO LINE EVA Einlage 1/4"+3/8"+1/2" 60x40 125-tlg.
  • 244331 PRO LINE EVA 3/4" Steckschlüssel-Einlage 60x40 cm 21-tlg.

Suchbegriffe:
Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugwagen, Montagewagen, Montage-Wagen, Werkstattausrüstung, Werkstatteinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Serie:
PRO LINE
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Werkstattwagen
Höhe:
1000 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
479 mm
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
doppelwandige Konstruktion, Eckschutzleisten
Arbeitsfläche Ausstattung:
2 Schubladen
Material Arbeitsfläche:
Edelstahl
Seitenwand Konstruktion:
mit Systemlochung
inkl. Werkzeug:
nein
Werkzeugsortiment Anzahl Teile:
keine
Traglast:
450 kg
Schubladen Anzahl:
5 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x75 mm/2x160 mm/1x225 mm
Breite Schublade innen:
600 mm
Tiefe Schublade innen:
400 mm
Schubladentraglast:
45 kg
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagerte Teleskopschienen
Auszugsart:
Vollauszug
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Griff:
durchgehender Griffleiste
Schiebebügel:
ja
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
fahrbar:
ja
Unterbau:
2 Lenk-/2 Bockrollen
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk-/2 Bockrollen
Durchmesser Rad:
125 mm
Farbe Korpus:
tiefschwarz/rot // RAL9005
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
tiefschwarz // RAL9005
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Gewicht:
96 kg
Weitere Suchbegriffe: kraftwerk werkstattwagen, werkstattwagen, Werkstatt-Wagen, Werkzeugaufbewahrung, Montagewagen, Montage-Wagen, Werkstattausrüstung, Werkstatteinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 979,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,07*
€ 1.284,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,66*
€ 1.256,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,72*
€ 1.219,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,82*
€ 1.193,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,68*
€ 1.165,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kraftwerk
105.401.001
ab € 98,83*
Zubehör
Kraftwerk
105.401.002
ab € 126,15*
Zubehör
Kraftwerk
105.401.003
ab € 135,47*
Zubehör
Kraftwerk
105.401.004
ab € 92,59*
Zubehör
Kraftwerk
105.401.005
ab € 80,79*
Zubehör
Kraftwerk
105.401.007
ab € 91,73*
Zubehör
Kraftwerk
105.401.009
ab € 89,23*
Zubehör
Kraftwerk
105.401.010
ab € 90,01*
Zubehör
Kraftwerk
105.401.015
ab € 99,59*
Zubehör
Kraftwerk
105.401.016
ab € 74,90*
Zubehör
Kraftwerk
105.401.017
ab € 117,72*
Zubehör
Kraftwerk
105.401.023
ab € 92,13*
Zubehör
Kraftwerk
105.401.026
ab € 88,78*
Zubehör
Kraftwerk
105.401.039
ab € 56,02*
Zubehör
Kraftwerk
145.100.050
ab € 31,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.