Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschaltknarrensatz Einlage,BASIC LINE EVA3 Steckschlüssel-Einlage 3/8",20x40cm,40-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244304
244304
Artikel-Nr.:
     827-244304
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     105301036
EAN/GTIN:
     7612206151078
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
BASIC LINE EVA Steckschlüssel-Einlage 3/8", 20x40 cm, 40-tlg.
- 3/8" Umschaltknarre
- 3/8" Verlängerungen: 44, 75, 150 mm
- 3/8" Steckschlüsseleinsätze: 8 - 19 mm
- 3/8" Außen-TX Steckschlüsseleinsätze: E7 - E14
- 3/8" Innensechskant Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze: 6 - 12 mm
- 3/8" TX Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze: T25 - T50
- 3/8" Zündkerzen-Steckschlüsseleinsätze: 14 - 21 mm
- 3/8" Kardangelenk
- Für Handbetätigung
- Chrom-Vanadium

Suchbegriffe:
Werkzeug, Werkzeugeinsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugeinlage, Steckschlüssel, Steckschlüssel Sortiment, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüssel-Satz

Weitere Informationen:
Gewicht:
2.53 kg
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 3/8", einhand knarrensatz, knarrenkasten kraftwerk, Werkzeug, Werkzeugeinsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugeinlage, Steckschlüssel, Steckschlüssel Sortiment, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,33*
€ 172,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.