Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX OX 70 H-0905 Einhand-Kultursichel mit Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247625
247625
Artikel-Nr.:
     827-247625
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1592122
EAN/GTIN:
     4010905070950
Suchbegriffe:
Kultursichel
Kleinsense
Sichel
kultursichel ochsenkopf
Zum Aushauen und Entfernen von kleineren Gewächsen, z. B. Sträucher, Gestrüpp, Kleingeäst, Geschmiedete Ausführung, Mit zusätzlicher Rückenschneide, Mit hochwertigem Stiel aus Eschen- (OX 70 E-) oder Hickoryholz (OX 70 H-)

Suchbegriffe:
Axt, Spaltwerkzeug, Sichel, Sensen, Kultursichel, Beil, Sensensicheln, Steyrische Sicheln

Weitere Informationen:
Marke:
Ochsenkopf by Gedore
nachschleifbar:
ja
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
1.05 kg
Ausführung:
für Einhand-Einsatz
Kopfgewicht [g]:
450 g
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Stielmaterial:
Hickory
Gesamtlänge [mm]:
450 mm
Profi-Einsatz geeignet:
nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: kultursichel, Axt, Spaltwerkzeug, Sensen, Beil, Sensensicheln, Steyrische Sicheln
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 45,61*
€ 56,46*
1
€ 4,90*
ab € 44,64*
€ 59,47*
11 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 46,26*
€ 59,93*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 46,84*
€ 60,60*
Lager 827
18
1
Frei Haus
ab € 64,20*
€ 80,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ochsenkopf
1593927
ab € 41,31*
Sonstiges
Ochsenkopf
1612980
ab € 31,56*
Sonstiges
Ochsenkopf
1593617
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.