Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 43-0510 Alu-Motorsägen Schnittkeil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247672
247672
Artikel-Nr.:
     827-247672
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1591940
EAN/GTIN:
     4010905043510
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
Geschmiedeter Sicherheitskeil aus Aluminium, Spitzwinklig gravierte Nuten auf der Vorderseite und doppelte Längsnuten auf der Rückseite verhindern ein Zurückspringen des Keiles, Speziell geeignet bei Arbeiten mit der Motorsäge

Suchbegriffe:
Schlagkopf für Schonhammer, Einsatz für Stockhammer, nicht klassifiziert), Spaltkeil, Zubehör für Durchtreiber, Klemmstück, Kappe, Werkzeughalter, Zubehör für Fäustel, Zubehör für Meißel, Fäustelvorsatz, Ersatzkopf für Schonhammer, Meißel und Durchtreiber, Ersatzteile für Hammer, Hammerkeil, Ringkeil, Ersatzteile für Meißel, Beil, Ersatzteile für Durchtreiber, Gummiaufsatz Fäustel, Ersatzgehäuse für Schonhammer, Stielschutz, Handwerkzeug (Sonstige, Zubehör für Hammer, Holzkeil, Zubehör für Axt

Weitere Informationen:
Marke:
Ochsenkopf by Gedore
Gesamtbreite [mm]:
100 mm
1000 V isoliert:
nein
Hubhöhe (max.):
27 mm
im Gesenk geschmiedet:
ja
nachschleifbar:
ja
Netto-Gewicht [kg]:
0.485 kg
VDE zertifiziert:
nein
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
140 mm
Material:
Aluminium
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Profi-Einsatz geeignet:
nein
Gewicht:
0.485 kg
Weitere Suchbegriffe: holzspaltkeil, Schlagkopf für Schonhammer, Einsatz für Stockhammer, nicht klassifiziert), Zubehör für Durchtreiber, Klemmstück, Kappe, Werkzeughalter, Zubehör für Fäustel, Zubehör für Meißel, Fäustelvorsatz, Ersatzkopf für Schonhammer, Meißel und Durchtreiber, Ersatzteile für Hammer, Hammerkeil, Ringkeil, Ersatzteile für Meißel, Beil, Ersatzteile für Durchtreiber, Gummiaufsatz Fäustel, Ersatzgehäuse für Schonhammer, Stielschutz, Handwerkzeug (Sonstige, Zubehör für Hammer, Holzkeil, Zubehör für Axt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 23,68*
€ 29,28*
1
€ 4,90*
ab € 23,11*
€ 32,17*
11 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 24,06*
€ 32,31*
1
€ 4,00*
ab € 24,46*
€ 33,15*
Lager 827
15
1
Frei Haus
ab € 36,26*
€ 48,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.