Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RED R93210000 Profi-Cuttermesser 6 Klingen Mehr-Komponenten-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250308
250308
Artikel-Nr.:
     827-250308
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3301598
EAN/GTIN:
     4060833015981
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Mehrkomponentengriff, Gehäuse aus Aluminium, Schnellwechsel-Mechanismus der Klinge, Einhandbedienung, Für Rechts- und Linkshänder geeignet, Auslieferung mit einer Trapezklinge und 4 Ersatztrapezklingen im Magazin, Mit Klingenmagazin, Robuste Ausführung

Suchbegriffe:
Gartenmesser, Graphikerscalpell, Garten- und Baumschulhippe, Graphikerskalpell, Messer, Schneidmesser, Arbeitsmesser, Entgrater-/Kerbschnitzmesser, Gärtnermesser, Walzenmesser, Dämmstoffmesser, Rollenschneider, Mehrzweckmesser, Sicherheits-Kabelmesser, Taschenmesser, Gurtmesser, Ringo Kombimesser, Elektrikermesser, Grafikskalpell, Jagdmesser, Holzschalenmesser, Scalpell, Graphikmesser, Schablonenmesser, Abisoliermesser, VDE-Kabelmesser, Klinge für Messer, Kartonöffner, Schneidemesser (Cutter), Cuttermesser, Graphikermesser, Bleimesser, Doppelschneider, Sicherheitsmeser, Rundschneider, Kittmesser, Veredelungsmesser, Kabelmesser, Grafikmesser, Grafikerscalpell, Grafikermesser, Kreisschneider, Kunststoffschalenmesser, Präzisionsmesser, Rundmesser, Schnitzmesser, Veredlungsmesser, Okuliermesser, Modellbaumesser, Cutter, Kerbschnitzmesser

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
1000 V isoliert:
nein
Ersatzklinge:
ja
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.31 kg
Ausführung:
Mit Klingenmagazin, für Rechts- und Linkshänder geeignet
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
365 mm
Material:
Aluminium
Einklappbar:
nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Bastelmesser, Grafikcutter, Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, cuttermesser, Gartenmesser, Graphikerscalpell, Garten- und Baumschulhippe, Graphikerskalpell, Messer, Schneidmesser, Arbeitsmesser, Entgrater-/Kerbschnitzmesser, Gärtnermesser, Walzenmesser, Dämmstoffmesser, Rollenschneider, Mehrzweckmesser, Sicherheits-Kabelmesser, Taschenmesser, Gurtmesser, Ringo Kombimesser, Elektrikermesser, Grafikskalpell, Jagdmesser, Holzschalenmesser, Scalpell, Graphikmesser, Abisoliermesser, VDE-Kabelmesser, Klinge für Messer, Kartonöffner, Schneidemesser (Cutter), Graphikermesser, Bleimesser, Doppelschneider, Sicherheitsmeser, Rundschneider, Kittmesser, Veredelungsmesser, Kabelmesser, Grafikmesser, Grafikerscalpell, Grafikermesser, Kreisschneider, Kunststoffschalenmesser, Präzisionsmesser, Rundmesser, Schnitzmesser, Veredlungsmesser, Okuliermesser, Cutter, Kerbschnitzmesser
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,99*
ab € 11,85*
€ 16,16*
1
€ 5,90*
ab € 11,55*
€ 17,38*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,48*
€ 17,49*
1
€ 4,00*
ab € 12,10*
€ 17,50*
Lager 827
12
1
Frei Haus
ab € 22,46*
€ 30,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
3301599
ab € 4,66*
Sonstiges
Gedore
3301600
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.