Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RED R39200115 VDE-Schraubendreher PH1 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
250434
250434
250434
250434
250434
250434
250434
250434
Artikel-Nr.:
     827-250434
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3301404
EAN/GTIN:
     4060833014045
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX
Ausführung nach DIN 7438, DIN ISO 8764, VDE-isoliert nach DIN EN 60900, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge, 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langloch im Griff zum Aufhängen

Suchbegriffe:
Winkelschraubendreher, Stern-Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Torx Schraubendreher, VDE-Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitz-Einsatz, Kreuz-Schraubenzieher, Vergaserschraubendreher, Einsatz für Akku-Werkzeuge, Kreuzschlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Handschraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuz-Schraubendreher, Plus-Minus-Schraubendreher, Schraubendreher, Feinmechanikerschraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubendreher, Handschraubenzieher, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Präzisions-Schraubendreher, Schraubwerkzeug, Einsatz, Phasenprüfer, Spannungsprüfer (Schraubendreher), Kugelkopfschraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Stern-Schraubendreher, Präzisions-Schraubenzieher, Drehmomentschraubendreher, Kreuzschlitzdreher

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
Stückgeprüft:
nein
Gesamtbreite [mm]:
31 mm
1000 V isoliert:
ja
VDE zertifiziert:
ja
Netto-Gewicht [kg]:
0.07 kg
Gesamthöhe [mm]:
31 mm
Form der Klinge:
rund
geprüft bis:
1000 V AC (Wechselspannung) / 1500 V DC (Gleichspannung)
Isoliert:
nein
Schlagkappe:
nein
Abrollschutz:
ja
Gesamtlänge [mm]:
180 mm
antimagnetisch:
nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Norm:
DIN 7438|DIN ISO 8764|DIN EN 60900
Farbcodierung:
nein
Kugelkopf:
nein
Ausführung:
5-kant-Griffkopf mit Langloch zum Aufhängen
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH:
1
Griffausführung:
2K
Kappe drehbar:
nein
Klingenlänge:
80 mm
Korrosionsgeschützt:
ja
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Griff vorhanden:
ja
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Ausführung funkenarm:
nein
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, Pozidriv-Vergaser-Schraubendreher, Pozidriv-Vergaser-Schraubenzieher, Pozidriv-Vergaserschraubendreher, Pozidriv-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher PZ, Vergaser-Schraubendreher Pozidriv, Vergaser-Schraubenzieher PZ, Vergaser-Schraubenzieher Pozidriv, Vergaserschraubendreher PZ, Vergaserschraubendreher Pozidriv, Vergaserschraubenzieher PZ, Vergaserschraubenzieher Pozidriv, uhrmacherschraubendreher ph1, vde-schraubendreher (torx®), Winkelschraubendreher, Stern-Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Torx Schraubendreher, VDE-Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitz-Einsatz, Kreuz-Schraubenzieher, Vergaserschraubendreher, Einsatz für Akku-Werkzeuge, Kreuzschlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Handschraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuz-Schraubendreher, Plus-Minus-Schraubendreher, Schraubendreher, Feinmechanikerschraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubendreher, Handschraubenzieher, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Präzisions-Schraubendreher, Schraubwerkzeug, Einsatz, Phasenprüfer, Spannungsprüfer (Schraubendreher), Kugelkopfschraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Stern-Schraubendreher, Präzisions-Schraubenzieher, Drehmomentschraubendreher, Kreuzschlitzdreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.