Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

895 32X36 Doppelmaulschlüssel 32x36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250943
250943
250943
250943
250943
250943
Artikel-Nr.:
     827-250943
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6588040
EAN/GTIN:
     4010886658802
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085, Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Maulstellung 15°, Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt

Suchbegriffe:
Maschinenschlüssel, Gabelschlüssel, Schlagschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Maulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Gabelschlüssel (Einfach), Maul-Schlüssel, Maulschluessel (Doppel-), Schlagmaulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Doppelmaulschlüssel, Einmaul-Schlüssel, Klauenschlüssel, Doppel-Maulschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
70 mm
1000 V isoliert:
nein
Kopfbreite 2 [mm]:
74 mm
Schlüsselweite [mm]:
32x36 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
36 mm
Oberfläche:
manganphosphatiert
Norm:
DIN 895|ISO 3318|ISO 1085
Netto-Gewicht [kg]:
0.489 kg
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Gesamthöhe [mm]:
13 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
32 mm
VDE zertifiziert:
nein
Kopfhöhe 1 [mm]:
12.8 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
66 mm
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, Maschinenschlüssel, Gabelschlüssel, Schlagschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Maulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Gabelschlüssel (Einfach), Maul-Schlüssel, Maulschluessel (Doppel-), Schlagmaulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Klauenschlüssel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,99*
€ 19,77*
€ 4,00*
ab € 14,65*
€ 19,92*
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 14,65*
€ 19,99*
7 Tage
6
€ 4,95*
ab € 14,86*
€ 20,26*
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 25,76*
€ 34,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.