Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihengarderobe,HxLxB 1700x410x1000mm,19 Mantelhaken,Hutablage,Schirmhalter/Tropfmulde,Stahl/Kunststoff,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
251292
251292
Artikel-Nr.:
     827-251292
Hersteller:
     Van Esch
Herst.-Nr.:
     7606579
EAN/GTIN:
     8713147606579
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen van esch
Reihengarderobe
  • Höhe x Länge x Breite 1700 x 410 x 1000 mm
  • 19 Mantelhaken, Hutablage, Schirmhalter mit Tropfmulde
  • aus Stahl/Kunststoff
  • mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 251135 Doppellenkrolle m. Feststeller, f. Reihengarderobe

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Garderobenständer, Kleiderständer, Reihengarderobe, Garderobe, Garderobensystem, Wandgarderobe, Schirmständer, Personal-Garderobe, Reihenständer, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Standgarderobe, Eingangsbereich-Ausstattung, Garderobenelement, Kleiderhaken, Konfektionsständer

Weitere Informationen:
Marke:
van Esch
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Reihengarderobe
Aufstellung/Montage:
Boden
Nutzung:
einseitig
Höhe:
1700 mm
Länge:
410 mm
Breite:
1000 mm
Garderobe Ausstattung:
19 Mantelhaken, Hutablage, Schirmhalter mit Tropfmulde
Mantelhaken Anzahl:
19 Stück
Hutablage:
ja
Schirmständer:
ja
fahrbar:
nein
Material:
Stahl/Kunststoff
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: garderobenwagen, Foyer-Ausstattung, Garderobenständer, Kleiderständer, Garderobe, Garderobensystem, Wandgarderobe, Schirmständer, Personal-Garderobe, Reihenständer, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Standgarderobe, Eingangsbereich-Ausstattung, Garderobenelement, Kleiderhaken, Konfektionsständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 496,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,88*
€ 698,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,79*
€ 692,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,85*
€ 670,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,91*
€ 629,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,87*
€ 591,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Van Esch
7374195
ab € 35,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.