Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1100 CT1-19 Steckschlüssel-Satz 1/2" in 1/2 L-BOXX 136 Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252440
252440
Artikel-Nr.:
     827-252440
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2836009
EAN/GTIN:
     4010886939437
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Suchbegriffe:
Steckschlüssel, Steckschlüssel-Satz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Steck-Schlüssel-Satz, nicht klassifiziert), Werkzeughalter (Modul, Ratschenkasten, Steckschlüsselgarnitur, Nuss, Steckschlüsselkasten, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsselset, Massivsteckschlüsselsatz, Steckwerkzeug-Set, Rätschenkasten, Nusskasten, Doppelsteckschlüsselsatz, Knarrenkasten, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Universalwerkzeug-Kits, Schlüssel-Satz, Schlüsselsatz, Schraubenschlüsselsatz, Einsteckwerkzeug-Set

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
312 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
2.8 kg
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Inhalt für Sätze:
1993 U-20|19 8|19 9|19 10|19 11|19 12|19 13|19 14|19 15|19 1
Inhalt (Anzahl Stück):
21
Material:
Schaumstoff
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore 1/2 zoll knarrenkasten, modul werkzeuge, knarrenkasten gedore, Steckschlüssel, Doppelsteckschlüssel-Satz, Steck-Schlüssel-Satz, nicht klassifiziert), Werkzeughalter (Modul, Steckschlüsselgarnitur, Nuss, Steckschlüsselkasten, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsselset, Massivsteckschlüsselsatz, Steckwerkzeug-Set, Rätschenkasten, Doppelsteckschlüsselsatz, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüssel-Set, Universalwerkzeug-Kits, Schlüssel-Satz, Schlüsselsatz, Schraubenschlüsselsatz, Einsteckwerkzeug-Set
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 201,63*
€ 238,62*
Frei Haus
ab € 202,88*
€ 240,43*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 209,91*
€ 246,47*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,32*
€ 246,47*
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 261,16*
€ 297,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,67*
€ 354,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,34*
€ 351,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,95*
€ 330,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,83*
€ 322,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,16*
€ 310,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6130290
ab € 4,21*
Sonstiges
Gedore
6130370
ab € 4,27*
Sonstiges
Gedore
6130450
ab € 4,08*
Sonstiges
Gedore
6130530
ab € 4,60*
Sonstiges
Gedore
6130610
ab € 1,35*
Sonstiges
Gedore
6130880
ab € 4,53*
Sonstiges
Gedore
6130960
ab € 4,80*
Sonstiges
Gedore
6131180
ab € 5,07*
Sonstiges
Gedore
6131260
ab € 5,20*
Sonstiges
Gedore
6131340
ab € 5,29*
Sonstiges
Gedore
6131500
ab € 5,90*
Sonstiges
Gedore
6131690
ab € 5,96*
Sonstiges
Gedore
6131850
ab € 6,02*
Sonstiges
Gedore
6132150
ab € 7,74*
Sonstiges
Gedore
6132580
ab € 8,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.