Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1500 CT1-400 Doppelringschlüssel-Satz,offen,in Check-Tool-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252475
252475
Artikel-Nr.:
     827-252475
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2309068
EAN/GTIN:
     4010886895450
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
Doppelringschlüssel Satz

Suchbegriffe:
Rohr-Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Doppelringschlüssel-Satz, nicht klassifiziert), Ringmaul-Schlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselset, Schraubenschlüsselset, Maulringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselset, Maul-Ringratschenschlüsselsatz, Maulringschlüsselset, Ratschenringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Steckschlüsselset, Doppelmaulschlüssel-Satz, Maulschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Doppelgelenksteckschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsatz, Gabelschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Doppel-Ringschlüssel-Satz, Maul-/Steckschlüsselsatz, Universalwerkzeug-Kits, Doppelmaulschlüsselset, Schlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringschlüsselset, Gabelschlüsselset, Doppelgelenksteckschlüsselset, Schraubwerkzeug-Satz, Steckschlüssel-Satz, Werkzeughalter (Modul, Einmaulschlüsselset, Einmaulschlüssel-Satz, Ringschlüssatz, Maulsteckschlüsselset, Doppelring-Schlüssel-Satz, Rohrsteck-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüsselsatz, Doppelmaul-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüssel-Satz, Rohrsteckschlüsselset, Doppelgelenkschlüsselset, Doppelmaulschlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselsatz, Doppelgelenkschlüsselsatz, Steckschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Maulsteckschlüsselsatz, Maulschlüsselset, Einmaulschlüsselsatz, Schlüsselsatz, Schraubenschlüsselsatz

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.565 kg
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt für Sätze:
400 8X10|400 10X11|400 12X14|400 13X15|400 17X19|EI-1500 CT1
Inhalt (Anzahl Stück):
5
Material:
Schaumstoff
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel-Sätze, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Rohr-Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Doppelringschlüssel-Satz, nicht klassifiziert), Ringmaul-Schlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselset, Schraubenschlüsselset, Maulringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselset, Maul-Ringratschenschlüsselsatz, Maulringschlüsselset, Ratschenringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Steckschlüsselset, Doppelmaulschlüssel-Satz, Maulschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Doppelgelenksteckschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsatz, Gabelschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Doppel-Ringschlüssel-Satz, Maul-/Steckschlüsselsatz, Universalwerkzeug-Kits, Doppelmaulschlüsselset, Schlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringschlüsselset, Gabelschlüsselset, Doppelgelenksteckschlüsselset, Schraubwerkzeug-Satz, Steckschlüssel-Satz, Werkzeughalter (Modul, Einmaulschlüsselset, Einmaulschlüssel-Satz, Ringschlüssatz, Maulsteckschlüsselset, Doppelring-Schlüssel-Satz, Rohrsteck-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüsselsatz, Doppelmaul-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüssel-Satz, Rohrsteckschlüsselset, Doppelgelenkschlüsselset, Doppelmaulschlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselsatz, Doppelgelenkschlüsselsatz, Steckschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Maulsteckschlüsselsatz, Maulschlüsselset, Einmaulschlüsselsatz, Schlüsselsatz, Schraubenschlüsselsatz
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 77,40*
€ 94,59*
5 Tage
2
pro Stück
€ 4,79*
ab € 76,83*
€ 94,60*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 75,28*
€ 95,05*
10 Tage
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,70*
€ 96,50*
Lager 827
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,84*
€ 131,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1640704
ab € 1.010,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.