Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1500 ES-2150 PZ Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252559
252559
Artikel-Nr.:
     827-252559
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1523694
EAN/GTIN:
     4010886814871
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar

Suchbegriffe:
Handschraubendreher-Satz, Handschraubenziehersatz, nicht klassifiziert), Werkzeughalter (Modul, Schraubendreher-Satz, Handschraubenzieher-Satz, Schraubenzieherset, Handschraubendreherset, Schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Handschraubenzieherset, Umsteck-Schraubendrehersatz, Vielzahn-Winkelschraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubwerkzeug, Drehmoment-Schraubendrehersatz, Handschraubendreher-Set, Handschlagschrauber, Handschraubendrehersatz, Schraubendreher-Set, Handschraubenzieher-Set, Schraubenzieher-Set, Sechskant-Winkelschraubendreher, Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel, Schraubenziehersatz, Schraubenzieher-Satz, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Universalwerkzeug-Kits, Wechselklingen-Satz, Werkstattständer, Winkelschraubendreher-Satz, Schlagschrauber-Satz

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
1000 V isoliert:
nein
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
VDE zertifiziert:
nein
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.846 kg
Inhalt für Sätze:
2150 4|2150 5,5|2150 6,5|2150 8|2160 PZ 1|2160 PZ 2|1500 E-2
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
ABS-Kunststoff
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Handschraubendreher-Satz, Handschraubenziehersatz, nicht klassifiziert), Werkzeughalter (Modul, Schraubendreher-Satz, Handschraubenzieher-Satz, Handschraubendreherset, Schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Handschraubenzieherset, Umsteck-Schraubendrehersatz, Vielzahn-Winkelschraubendrehersatz, Schraubwerkzeug, Drehmoment-Schraubendrehersatz, Handschraubendreher-Set, Handschlagschrauber, Handschraubendrehersatz, Schraubendreher-Set, Handschraubenzieher-Set, Schraubenzieher-Set, Sechskant-Winkelschraubendreher, Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel, Schraubenzieher-Satz, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Universalwerkzeug-Kits, Wechselklingen-Satz, Werkstattständer, Winkelschraubendreher-Satz, Schlagschrauber-Satz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 40,04*
€ 52,59*
8 Tage
62
1
€ 4,95*
ab € 41,56*
€ 53,01*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,56*
€ 53,12*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,77*
€ 53,52*
Lager 827
11
1
Frei Haus
ab € 58,17*
€ 72,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1640704
ab € 1.010,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.