Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1500 ES-DT 2142 Winkelschraubendreher-Satz in 2/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252564
252564
Artikel-Nr.:
     827-252564
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1543474
EAN/GTIN:
     4010886815489
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar

Suchbegriffe:
Handschraubendreher-Satz, Handschraubenziehersatz, nicht klassifiziert), Werkzeughalter (Modul, Schraubendreher-Satz, Handschraubenzieher-Satz, Schraubenzieherset, Handschraubendreherset, Schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Handschraubenzieherset, Umsteck-Schraubendrehersatz, Vielzahn-Winkelschraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubwerkzeug, Drehmoment-Schraubendrehersatz, Handschraubendreher-Set, Handschlagschrauber, Handschraubendrehersatz, Schraubendreher-Set, Handschraubenzieher-Set, Schraubenzieher-Set, Sechskant-Winkelschraubendreher, Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel, Schraubenziehersatz, Schraubenzieher-Satz, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Universalwerkzeug-Kits, Wechselklingen-Satz, Werkstattständer, Winkelschraubendreher-Satz, Schlagschrauber-Satz

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
315 mm
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1.337 kg
Material:
ABS-Kunststoff
Inhalt für Sätze:
DT 2142 2|DT 2142 2,5|DT 2142 3|DT 2142 4|DT 2142 5|DT 2142
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Handschraubendreher-Satz, Handschraubenziehersatz, nicht klassifiziert), Werkzeughalter (Modul, Schraubendreher-Satz, Handschraubenzieher-Satz, Schraubenzieherset, Handschraubendreherset, Schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Handschraubenzieherset, Umsteck-Schraubendrehersatz, Vielzahn-Winkelschraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubwerkzeug, Drehmoment-Schraubendrehersatz, Handschraubendreher-Set, Handschlagschrauber, Handschraubendrehersatz, Schraubendreher-Set, Handschraubenzieher-Set, Schraubenzieher-Set, Sechskant-Winkelschraubendreher, Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel, Schraubenziehersatz, Schraubenzieher-Satz, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Universalwerkzeug-Kits, Wechselklingen-Satz, Werkstattständer, Winkelschraubendreher-Satz, Schlagschrauber-Satz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 68,53*
€ 88,41*
7 Tage
51
Frei Haus
ab € 70,09*
€ 88,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,28*
€ 88,47*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,89*
€ 89,04*
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 92,80*
€ 114,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1640704
ab € 968,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.