Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierfüllsystem,HxLxB 670x500x540mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254110
254110
Artikel-Nr.:
     827-254110
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FPDIST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Hohlraumfuellsystem
Papierfüllsystem
papierfüllsystem
Papierfüllsystem FILLPAK
  • Höhe x Länge x Breite 670 x 500 x 540 mm

Zubehör:

  • 253928 Packpapier, LxB 500 m x 380 mm, Kraftpapier, 50 g/m², braun

Suchbegriffe:
Füllsystem, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaschine, Polstermaterial, Polstermaschine

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungshelfer
Verpackungshelfer Funktion:
Füllmaterial selbst herstellen
Höhe:
670-1030 mm
Länge:
500 mm
Breite:
540 mm
Gewicht:
5.74 kg
Weitere Suchbegriffe: Füllsystem, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaschine, Polstermaterial, Polstermaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 84,13*
€ 105,90*
3 Tage
50
€ 9,90*
ab € 106,31*
€ 132,96*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
FPPAPIER
ab € 49,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.