Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spind,HxBxT 1950x900x500mm,3 Abt.,Abt. B 300mm,Zyl.-Schl.,Füße,Korpus RAL7035,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
258012
258012
258012
258012
258012
Artikel-Nr.:
     827-258012
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080010-30|S10021
EAN/GTIN:
     4066681612969
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Spind
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 900 x 500 mm
  • 3 Abteil(e)
  • Abteil Breite 300 mm
  • Türanschlag rechts
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • Je Abteil ein festverschweißter Hutboden und darunter eine Kleiderstange mit 3 verdrehsicheren Doppelschiebehaken
  • Flügeltür mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Materialerhöhung an den entscheidenden Stellen und der raffinierten BIONIC Steel Frame-Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Zusätzliche Lüftungsöffnung im Korpus
  • Unterbau Kunststoff-Füße
  • Konstruktion aus Stahl, stabil verschweißt
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL6011 Resedagrün
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • Aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
  • 10 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 257482 Schuhablageboden, f. Garderobenschrank, HxBxT 8x298x465 mm, Kunststoff, schwarz
  • 267098 Aufsatzschrank, f. Spind, 3 Abt., Abt. B 300 mm, HxBxT 500x900x500 mm, Flügeltür, Türanschlag rechts, Zyl.-Schl., Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 271464 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderoben-/Schließfachschrank, f. Schrank B 900 mm, H 220 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 272037 Tür m. Lochbild, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Stahl
  • 272039 Flügeltür glatt, ohne Lüftungsschlitze, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Stahl, Aufpreis/Tür
  • 272048 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderoben-/Schließfachschrank, f. Schrank B 900 mm, H 220 mm, Stahl lackiert
  • 272050 Türöffnungsbegrenzer 90°, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Stahl
  • 272051 Spiegel, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, HxB 110x90 mm, Glas
  • 272052 Kleiderbügel, f. Garderobenschrank, m. Spezialaufhängung, Hartholz, schwarz
  • 272053 Trennwand, f. Ablageboden, HxB 1210x300 mm, Kunststoff, transluzent
  • 272054 Etikettenrahmen, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Kunststoff
  • 272056 Schuhboden, f. Garderobenschrank, f. Abteil B 300 mm, Stahl, Korpusfarbe, Aufpreis
  • 272058 Nivellierfüße, f. Spind m Füßen/Sockel
  • 272063 Safe-O-Mat, f. Garderoben-/Schließfachschrank, für 1- oder 2-€-Münzen
  • 272064 Tür-Kratz-Schutz, f. Zyl.-Schl., Kunststoff
  • 272065 Nummernschild, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, HxB 30x50 mm, Edelstahl
  • 272067 Nummernschild, f. Zyl.-Schl., Rückseite selbstklebend, HxB 79x45 mm, Kunststoff

Suchbegriffe:
Umkleidespind, Garderobe, Aufbewahrungsschrank, Garderobenschrank, Schließfachschrank, Stahl-Spind, Spindschrank, Fächerschrank, Stahl-Schrank, Stahlspind, Metallspind, Metall-Spind, Wertfachschrank, Stahlschrank, Metallschrank, Umkleideschrank, Kleiderspind, Kleiderschrank, Spind, Sozialraumumfeld

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
3 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1950 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Unterbau:
Füße
Höhe Unterbau:
100 MMT
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Faltung, Streben
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
resedagrün // RAL6011
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Unterbau:
lichtgrau // RAL7035
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türanschlag:
rechts
Türöffnungswinkel:
110 °
Schließsystem:
Zylinderschloss
Belüftung:
Korpus und Front
Aufstellung/Montage:
Wand
Anlieferung:
fertig montiert
Garantie:
10 Jahre
Norm:
Stufe B nach DIN 4547-2 | Aufbruchgeschützt
Türdämpfung:
ja
Gewicht:
49.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind lichtgrau 3 abteile, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Umkleidespind, Garderobe, Aufbewahrungsschrank, Garderobenschrank, Schließfachschrank, Stahl-Spind, Spindschrank, Fächerschrank, Stahl-Schrank, Metallspind, Metall-Spind, Wertfachschrank, Stahlschrank, Metallschrank, Kleiderschrank, Sozialraumumfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,94*
€ 506,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,20*
€ 500,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,02*
€ 477,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,66*
€ 464,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,12*
€ 422,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
080090-30|S10021
ab € 255,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15
ab € 4,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-303
ab € 6,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-61
ab € 6,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26
ab € 14,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06
ab € 14,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611
ab € 5,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-731R
ab € 93,30*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-30
ab € 80,50*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-30|S10000
ab € 80,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7072|
ab € 8,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-80250
ab € 16,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00018-00
ab € 4,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-705
ab € 36,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08001-308
ab € 13,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.