Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spind,HxBxT 1950x400x500mm,1 Abt.,Abt. B 400mm,Drehriegelschloss,Fußgestell,Korpus RAL7035,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
262133
262133
262133
262133
262133
262133
Artikel-Nr.:
     827-262133
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0800305-12|S10006
EAN/GTIN:
     4067521207628
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Spind
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 400 x 500 mm
  • 1 Abteil(e)
  • Abteil Breite 400 mm
  • Türanschlag rechts
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • Je Abteil ein festverschweißter Hutboden und darunter eine Kleiderstange mit 3 verdrehsicheren Doppelschiebehaken
  • Flügeltür mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Materialerhöhung an den entscheidenden Stellen und der raffinierten BIONIC Steel Frame-Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen
  • Verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
  • Zusätzliche Lüftungsöffnung im Korpus
  • Unterbau Fußgestell
  • Konstruktion aus Stahl, stabil verschweißt
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL6011 Resedagrün
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • Aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
  • 10 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 271448 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderoben-/Schließfachschrank, f. Schrank B 400 mm, H 220 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 272041 Zylinderschloss, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Aufpreis
  • 272045 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderoben-/Schließfachschrank, f. Schrank B 400 mm, H 220 mm, Stahl lackiert
  • 272050 Türöffnungsbegrenzer 90°, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Stahl
  • 272051 Spiegel, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, HxB 110x90 mm, Glas
  • 272052 Kleiderbügel, f. Garderobenschrank, m. Spezialaufhängung, Hartholz, schwarz
  • 272054 Etikettenrahmen, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Kunststoff
  • 272065 Nummernschild, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, HxB 30x50 mm, Edelstahl

Suchbegriffe:
Umkleidespind, Garderobe, Aufbewahrungsschrank, Garderobenschrank, Schließfachschrank, Stahl-Spind, Spindschrank, Fächerschrank, Stahl-Schrank, Stahlspind, Metallspind, Metall-Spind, Wertfachschrank, Stahlschrank, Metallschrank, Umkleideschrank, Kleiderspind, Kleiderschrank, Spind, Sozialraumumfeld

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
1 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1950 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
400 mm
Unterbau:
Fußgestell
Höhe Unterbau:
420 mm
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Faltung, Streben
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
resedagrün // RAL6011
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Unterbau:
schwarzgrau // RAL7021
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
4 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türanschlag:
rechts
Türöffnungswinkel:
110 °
Schließsystem:
Drehriegelschloss
für Bügelstärke:
6-8 mm
Belüftung:
Korpus und Front
Aufstellung/Montage:
Wand
Anlieferung:
fertig montiert
Garantie:
10 Jahre
Norm:
Stufe B nach DIN 4547-2 | Aufbruchgeschützt
Türdämpfung:
ja
Gewicht:
25.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, Umkleidespind, Garderobe, Aufbewahrungsschrank, Garderobenschrank, Schließfachschrank, Stahl-Spind, Spindschrank, Fächerschrank, Stahl-Schrank, Metallspind, Metall-Spind, Wertfachschrank, Stahlschrank, Metallschrank, Kleiderschrank, Sozialraumumfeld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,43*
€ 378,70*
Lager 827
50 Tage
10
Frei Haus
ab € 315,87*
€ 379,77*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 308,28*
€ 380,55*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,77*
€ 451,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,52*
€ 443,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,05*
€ 428,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,92*
€ 418,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,87*
€ 375,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-061|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-12|S10000
ab € 55,83*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00018-00|
ab € 4,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08505-02|
ab € 10,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00008-70R
ab € 5,19*
Zubehör
CP
08504-12
ab € 52,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.