Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank-Spind,HxBxT 1950x600x815mm,2 Abt.,Abt. B 300mm,Zyl.-Schl.,Sitzbank schwebend,Leisten Holz,Korpus RAL7016,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
263202
263202
263202
263202
263202
Artikel-Nr.:
     827-263202
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0800405-20|S10028
EAN/GTIN:
     4067521210840
Suchbegriffe:
Holzbank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Spind mit Sitzbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 600 x 815 mm
  • 2 Abteil(e)
  • Abteil Breite 300 mm
  • Türanschlag rechts
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • Sitz Höhe x Tiefe 450 x 310 mm
  • Je Abteil ein festverschweißter Hutboden und darunter eine Kleiderstange mit 3 verdrehsicheren Doppelschiebehaken
  • Flügeltür mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Materialerhöhung an den entscheidenden Stellen und der raffinierten BIONIC Steel Frame-Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Zusätzliche Lüftungsöffnung im Korpus
  • schwebende Sitzbank
  • Leisten aus Buchenholz
  • Konstruktion aus Stahl, stabil verschweißt
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Die Anlieferung erfolgt teilmontiert - Bank und Spind getrennt zur einfachen Selbstmontage
  • Aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
  • 10 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 271456 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderoben-/Schließfachschrank, f. Schrank B 600 mm, H 220 mm, Stahl, anthrazitgrau RAL 7016
  • 272050 Türöffnungsbegrenzer 90°, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Stahl
  • 272051 Spiegel, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, HxB 110x90 mm, Glas
  • 272052 Kleiderbügel, f. Garderobenschrank, m. Spezialaufhängung, Hartholz, schwarz
  • 272054 Etikettenrahmen, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Kunststoff
  • 272063 Safe-O-Mat, f. Garderoben-/Schließfachschrank, für 1- oder 2-€-Münzen
  • 272065 Nummernschild, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, HxB 30x50 mm, Edelstahl

Suchbegriffe:
Umkleidespind, Garderobe, Aufbewahrungsschrank, Garderobenschrank, Schließfachschrank, Stahl-Spind, Spindschrank, Fächerschrank, Stahl-Schrank, Stahlspind, Metallspind, Metall-Spind, Wertfachschrank, Stahlschrank, Metallschrank, Umkleideschrank, Kleiderspind, Kleiderschrank, Spind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
2 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1950 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Breite:
600 mm
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
815 mm
Sitztiefe:
310 mm
Sitzbanktyp:
schwebende Sitzbank
Unterbau:
Sitzbank
Höhe Unterbau:
420 mm
Farbe Unterbau:
schwarzgrau // RAL7021
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Material Leisten:
Buchenholz
Farbe Korpus:
anthrazitgrau // RAL7016
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türanschlag:
rechts
Türöffnungswinkel:
110 °
Garantie:
10 Jahre
Aufstellung/Montage:
Wand
Belüftung:
Korpus und Front
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Faltung, Streben
Türdämpfung:
ja
Norm:
Stufe B nach DIN 4547-2 | Aufbruchgeschützt
Anlieferung:
teilmontiert - Bank und Spind getrennt zur einfachen Selbstm
Gewicht:
40.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p kleiderspind 2 abteile, abteil schrank, abteilschrank c+p, Umkleidespind, Garderobe, Aufbewahrungsschrank, Garderobenschrank, Schließfachschrank, Stahl-Spind, Spindschrank, Fächerschrank, Stahl-Schrank, Metallspind, Metall-Spind, Wertfachschrank, Stahlschrank, Metallschrank, Kleiderschrank, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
59 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,84*
€ 439,48*
Lager 827
50 Tage
12
Frei Haus
ab € 375,64*
€ 454,37*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 370,46*
€ 456,70*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,37*
€ 540,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,68*
€ 532,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,80*
€ 516,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,67*
€ 501,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,64*
€ 447,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-061|
ab € 5,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10001
ab € 56,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00018-00|
ab € 4,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08505-02|
ab € 10,21*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-731R
ab € 93,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.