Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank,f. Spind,1 Abt.,Abt. B 300mm,HxBxT 500x300x500mm,Flügeltür,Türanschlag rechts,Zyl.-Schl.,Korpus Stahl RAL7016,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
266934
266934
266934
266934
Artikel-Nr.:
     827-266934
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080090-10|S10028
EAN/GTIN:
     4067521041284
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Aufsatzschrank für Spind
  • 1 Abteil(e)
  • Abteil Breite 300 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 500 x 300 x 500 mm
  • Flügeltür
  • Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 °
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

Zubehör:

  • 272054 Etikettenrahmen, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Kunststoff
  • 272065 Nummernschild, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, HxB 30x50 mm, Edelstahl

Suchbegriffe:
Schrankaufsatz, Aufsatzschrank, Schrank für Büro

Weitere Informationen:
Schranktyp:
Aufsatzschrank
für Schranktyp:
Spind
Abteile:
1 Stück
Höhe:
500 mm
Breite:
300 mm
Innenhöhe:
471 mm
Tiefe:
500 mm
Innentiefe:
477 mm
Abteilbreite:
300 mm
Türtyp:
Flügeltür
Türanschlag:
rechts
Türöffnungswinkel:
110 °
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Durchlassmaß Tür (li.):
433 mm
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Farbe Korpus:
anthrazitgrau // RAL7016
Material Front:
Stahl
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Norm:
Stufe B nach DIN 4547-2 | Aufbruchgeschützt
Gewicht:
5.98153 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,37*
€ 212,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,28*
€ 208,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.