Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Spind,HxBxT 1950x750x500mm,3x2 Abt.,Abt. B 250mm,Drehriegelschloss,Füße,Korpus RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
268304
268304
268304
268304
268304
268304
Artikel-Nr.:
     827-268304
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080310-39|S10008
EAN/GTIN:
     4066681623026
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Doppelstöckiger Spind
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 750 x 500 mm
  • 3 x2 Abteile
  • Abteil Breite 250 mm
  • Türanschlag rechts
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • Je Abteil 2 Schrankfächer mit je einer Kleiderstange und 3 verdrehsicheren Doppelschiebehaken
  • Flügeltür mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Materialerhöhung an den entscheidenden Stellen und der raffinierten BIONIC Steel Frame-Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen
  • Verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
  • Zusätzliche Lüftungsöffnung im Korpus
  • Unterbau Kunststoff-Füße
  • Konstruktion aus Stahl, stabil verschweißt
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • Aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
  • 10 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 271470 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderoben-/Schließfachschrank, f. Schrank B 750 mm, H 220 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 272038 Tür m. Lochbild, f. doppelstöckigen Garderobenschrank, Stahl
  • 272040 Flügeltür, f. doppelstöckigen Garderobenschrank, Stahl
  • 272050 Türöffnungsbegrenzer 90°, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Stahl
  • 272051 Spiegel, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, HxB 110x90 mm, Glas
  • 272052 Kleiderbügel, f. Garderobenschrank, m. Spezialaufhängung, Hartholz, schwarz
  • 272054 Etikettenrahmen, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Kunststoff
  • 272058 Nivellierfüße, f. Spind m Füßen/Sockel
  • 272065 Nummernschild, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, HxB 30x50 mm, Edelstahl
  • 272067 Nummernschild, f. Zyl.-Schl., Rückseite selbstklebend, HxB 79x45 mm, Kunststoff

Suchbegriffe:
Garderobe, Aufbewahrungsschrank, Doppelstockspind, Schließfachschrank, Stahl-Spind, Spindschrank, Fächerschrank, Stahl-Schrank, Stahlspind, Metallspind, Wertfachschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Kleiderschrank, Spind, Umkleidespind, Garderobenschrank, Metall-Spind, Metallschrank, Kleiderspind, Spind-Doppelstöckig, Sozialraumumfeld

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
3 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
1950 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
250 mm
Fächer Anzahl:
6 Stück
Unterbau:
Füße
Höhe Unterbau:
100 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Faltung, Streben
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
anthrazitgrau // RAL7016
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Unterbau:
lichtgrau // RAL7035
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türanschlag:
rechts
Türöffnungswinkel:
110 °
Schließsystem:
Drehriegelschloss
für Bügelstärke:
6-8 mm
Belüftung:
Korpus und Front
Aufstellung/Montage:
Wand
Anlieferung:
fertig montiert
Garantie:
10 Jahre
Norm:
Stufe B nach DIN 4547-2 | Aufbruchgeschützt
Türdämpfung:
ja
Gewicht:
50.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 3 abteile, abteil schrank, abteilschrank c+p, Garderobe, Aufbewahrungsschrank, Schließfachschrank, Stahl-Spind, Spindschrank, Fächerschrank, Stahl-Schrank, Metallspind, Wertfachschrank, Stahlschrank, Kleiderschrank, Umkleidespind, Garderobenschrank, Metall-Spind, Metallschrank, Spind-Doppelstöckig, Sozialraumumfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
3
€ 38,00*
ab € 362,76*
€ 458,68*
59 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,58*
€ 492,24*
Lager 827
50 Tage
15
Frei Haus
ab € 433,24*
€ 512,03*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 422,73*
€ 516,25*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,03*
€ 609,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,37*
€ 601,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,72*
€ 585,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,00*
€ 565,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,24*
€ 515,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-061|
ab € 5,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 11,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-39|S10001
ab € 71,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-39|S10000
ab € 71,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-39|S10002
ab € 71,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742|
ab € 3,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08505-02|
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.