Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Spind,HxBxT 1950x900x500mm,3x2 Abt.,Abt. B 300mm,Zyl.-Schl.,Fußgestell,Korpus RAL7035,Front RAL3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
269424
269424
269424
269424
269424
Artikel-Nr.:
     827-269424
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0803305-30|S10032
EAN/GTIN:
     4067521228883
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Doppelstöckiger Spind
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 900 x 500 mm
  • 3 x2 Abteile
  • Abteil Breite 300 mm
  • Türanschlag rechts
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • Je Abteil 2 Schrankfächer mit je einer Kleiderstange und 3 verdrehsicheren Doppelschiebehaken
  • Flügeltür mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Materialerhöhung an den entscheidenden Stellen und der raffinierten BIONIC Steel Frame-Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Zusätzliche Lüftungsöffnung im Korpus
  • Unterbau Fußgestell
  • Konstruktion aus Stahl, stabil verschweißt
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL3020 Verkehrsrot
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • Aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
  • 10 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 271444 Visitenkartenhalter, HxB 26x76 mm, Rückseite selbstklebend, Kunststoff, schwarz
  • 271464 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderoben-/Schließfachschrank, f. Schrank B 900 mm, H 220 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 271465 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderoben-/Schließfachschrank, f. Schrank B 900 mm, H 220 mm, Stahl, anthrazitgrau RAL 7016
  • 271466 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderoben-/Schließfachschrank, f. Schrank B 900 mm, H 220 mm, Stahl, verkehrsweiß RAL 9016
  • 272048 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderoben-/Schließfachschrank, f. Schrank B 900 mm, H 220 mm, Stahl lackiert
  • 272050 Türöffnungsbegrenzer 90°, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Stahl
  • 272051 Spiegel, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, HxB 110x90 mm, Glas
  • 272052 Kleiderbügel, f. Garderobenschrank, m. Spezialaufhängung, Hartholz, schwarz
  • 272054 Etikettenrahmen, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Kunststoff
  • 272063 Safe-O-Mat, f. Garderoben-/Schließfachschrank, für 1- oder 2-€-Münzen
  • 272065 Nummernschild, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, HxB 30x50 mm, Edelstahl

Suchbegriffe:
Garderobe, Aufbewahrungsschrank, Doppelstockspind, Schließfachschrank, Stahl-Spind, Spindschrank, Fächerschrank, Stahl-Schrank, Stahlspind, Metallspind, Wertfachschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Kleiderschrank, Spind, Umkleidespind, Garderobenschrank, Metall-Spind, Metallschrank, Kleiderspind, Spind-Doppelstöckig, Sozialraumumfeld

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
3 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
1950 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Fächer Anzahl:
6 Stück
Unterbau:
Fußgestell
Höhe Unterbau:
420 mm
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Faltung, Streben
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
verkehrsrot // RAL3020
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Unterbau:
schwarzgrau // RAL7021
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türanschlag:
rechts
Türöffnungswinkel:
110 °
Schließsystem:
Zylinderschloss
Belüftung:
Korpus und Front
Aufstellung/Montage:
Wand
Anlieferung:
fertig montiert
Garantie:
10 Jahre
Norm:
Stufe B nach DIN 4547-2 | Aufbruchgeschützt
Türdämpfung:
ja
Gewicht:
58.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind lichtgrau 3 abteile, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Garderobe, Aufbewahrungsschrank, Schließfachschrank, Stahl-Spind, Spindschrank, Fächerschrank, Stahl-Schrank, Metallspind, Wertfachschrank, Stahlschrank, Kleiderschrank, Umkleidespind, Garderobenschrank, Metall-Spind, Metallschrank, Spind-Doppelstöckig, Sozialraumumfeld
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 475,55*
€ 561,94*
Lager 827
51 Tage
17
Frei Haus
ab € 538,94*
€ 632,77*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,77*
€ 753,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,77*
€ 743,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,82*
€ 726,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,44*
€ 699,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,94*
€ 641,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-061|
ab € 5,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-30|S10001
ab € 71,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-30|S10000
ab € 71,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-30|S10002
ab € 71,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00018-00|
ab € 4,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08505-02|
ab € 10,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-731R
ab € 93,45*
Zubehör
CP
08504-30
ab € 67,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.