Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Sitzbankschrank,HxBxT 1950x300x815mm,1x2 Abt.,Abt. B 300mm,Drehriegelschloss,Sitzbank schwebend,Leisten Kunststoff,Korpus RAL7016,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
269727
269727
269727
269727
269727
269727
Artikel-Nr.:
     827-269727
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0803405-10|S10072
EAN/GTIN:
     4067521231081
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Abteil-Schrank
Doppelstöckiger Abteilschrank mit Sitzbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 300 x 815 mm
  • 1 x2 Abteile
  • Abteil Breite 300 mm
  • Türanschlag rechts
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • Sitz Höhe x Tiefe 450 x 310 mm
  • Je Abteil 2 Schrankfächer mit je einer Kleiderstange und 3 verdrehsicheren Doppelschiebehaken
  • Flügeltür mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Materialerhöhung an den entscheidenden Stellen und der raffinierten BIONIC Steel Frame-Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen
  • Verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
  • Zusätzliche Lüftungsöffnung im Korpus
  • schwebende Sitzbank
  • Leisten aus Kunststoff in RAL7021 Schwarzgrau
  • Konstruktion aus Stahl, stabil verschweißt
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Die Anlieferung erfolgt teilmontiert - Bank und Spind getrennt zur einfachen Selbstmontage
  • Aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
  • 10 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 271444 Visitenkartenhalter, HxB 26x76 mm, Rückseite selbstklebend, Kunststoff, schwarz
  • 271445 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderoben-/Schließfachschrank, f. Schrank B 300 mm, H 220 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 271446 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderoben-/Schließfachschrank, f. Schrank B 300 mm, H 220 mm, Stahl, anthrazitgrau RAL 7016
  • 271447 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderoben-/Schließfachschrank, f. Schrank B 300 mm, H 220 mm, Stahl, verkehrsweiß RAL 9016
  • 272050 Türöffnungsbegrenzer 90°, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Stahl
  • 272051 Spiegel, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, HxB 110x90 mm, Glas
  • 272052 Kleiderbügel, f. Garderobenschrank, m. Spezialaufhängung, Hartholz, schwarz
  • 272054 Etikettenrahmen, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Kunststoff
  • 272065 Nummernschild, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, HxB 30x50 mm, Edelstahl

Suchbegriffe:
Garderobe, Aufbewahrungsschrank, Doppelstockspind, Schließfachschrank, Stahl-Spind, Spindschrank, Fächerschrank, Stahl-Schrank, Stahlspind, Metallspind, Wertfachschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Kleiderschrank, Spind, Umkleidespind, Garderobenschrank, Metall-Spind, Metallschrank, Kleiderspind, Spind-Doppelstöckig, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
1 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
1950 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Breite:
300 mm
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
815 mm
Sitztiefe:
310 mm
Fächer Anzahl:
2 Stück
Sitzbanktyp:
schwebende Sitzbank
Unterbau:
Sitzbank
Höhe Unterbau:
420
Farbe Unterbau:
schwarzgrau // RAL7021
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Material Leisten:
Kunststoff
Farbe Korpus:
anthrazitgrau // RAL7016
Farbe Front:
anthrazitgrau // RAL7016
Farbe Leisten:
schwarzgrau // RAL7021
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türanschlag:
rechts
Türöffnungswinkel:
110 °
Garantie:
10 Jahre
Aufstellung/Montage:
Wand
Belüftung:
Korpus und Front
für Bügelstärke:
6-8 mm
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Faltung, Streben
Türdämpfung:
ja
Norm:
Stufe B nach DIN 4547-2 | Aufbruchgeschützt
Anlieferung:
teilmontiert - Bank und Spind getrennt zur einfachen Selbstm
Gewicht:
30.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 1 abteil, abteil schrank, abteilschrank c+p, Garderobe, Aufbewahrungsschrank, Schließfachschrank, Stahl-Spind, Spindschrank, Fächerschrank, Stahl-Schrank, Metallspind, Wertfachschrank, Stahlschrank, Kleiderschrank, Umkleidespind, Garderobenschrank, Metall-Spind, Metallschrank, Spind-Doppelstöckig, Umkleideschrank mit Sitzbank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
59 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,03*
€ 381,07*
Lager 827
50 Tage
15
Frei Haus
ab € 315,23*
€ 382,70*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 308,30*
€ 383,50*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,70*
€ 455,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,29*
€ 451,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,95*
€ 431,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,77*
€ 423,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,23*
€ 375,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-061|
ab € 5,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10001
ab € 46,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10000
ab € 46,31*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10002
ab € 46,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00018-00|
ab € 4,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08505-02|
ab € 10,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.