Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Sitzbankschrank,HxBxT 2120x1200x815mm,4x2 Abt.,Abt. B 300mm,Zyl.-Schl.,untergeb. Sitzbank,Leisten Holz,Korpus RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
271249
271249
271249
271249
271249
Artikel-Nr.:
     827-271249
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0803507-40|S10098
EAN/GTIN:
     4066681809147
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Doppelstöckiger Abteilschrank mit Sitzbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2120 x 1200 x 815 mm
  • 4 x2 Abteile
  • Abteil Breite 300 mm
  • Türanschlag rechts
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • Sitz Höhe x Tiefe 450 x 310 mm
  • Je Abteil 2 Schrankfächer mit je einer Kleiderstange und 3 verdrehsicheren Doppelschiebehaken
  • Flügeltür mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Materialerhöhung an den entscheidenden Stellen und der raffinierten BIONIC Steel Frame-Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Zusätzliche Lüftungsöffnung im Korpus
  • untergebaute Sitzbank
  • Leisten aus Buchenholz
  • Konstruktion aus Stahl, stabil verschweißt
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Die Anlieferung erfolgt teilmontiert - Bank und Spind getrennt zur einfachen Selbstmontage
  • Aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
  • 10 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 257482 Schuhablageboden, f. Garderobenschrank, HxBxT 8x298x465 mm, Kunststoff, schwarz
  • 271444 Visitenkartenhalter, HxB 26x76 mm, Rückseite selbstklebend, Kunststoff, schwarz
  • 271467 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderoben-/Schließfachschrank, f. Schrank B 1200 mm, H 220 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 271474 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderoben-/Schließfachschrank, f. Schrank B 1200 mm, H 220 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 271475 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderoben-/Schließfachschrank, f. Schrank B 1200 mm, H 220 mm, Stahl, anthrazitgrau RAL 7016
  • 271476 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderoben-/Schließfachschrank, f. Schrank B 1200 mm, H 220 mm, Stahl, verkehrsweiß RAL 9016
  • 272038 Tür m. Lochbild, f. doppelstöckigen Garderobenschrank, Stahl
  • 272040 Flügeltür, f. doppelstöckigen Garderobenschrank, Stahl
  • 272049 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderoben-/Schließfachschrank, f. Schrank B 1200 mm, H 220 mm, Stahl lackiert
  • 272050 Türöffnungsbegrenzer 90°, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Stahl
  • 272051 Spiegel, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, HxB 110x90 mm, Glas
  • 272052 Kleiderbügel, f. Garderobenschrank, m. Spezialaufhängung, Hartholz, schwarz
  • 272054 Etikettenrahmen, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Kunststoff
  • 272063 Safe-O-Mat, f. Garderoben-/Schließfachschrank, für 1- oder 2-€-Münzen
  • 272064 Tür-Kratz-Schutz, f. Zyl.-Schl., Kunststoff
  • 272065 Nummernschild, f. Garderoben-/Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, HxB 30x50 mm, Edelstahl
  • 272067 Nummernschild, f. Zyl.-Schl., Rückseite selbstklebend, HxB 79x45 mm, Kunststoff

Suchbegriffe:
Garderobe, Aufbewahrungsschrank, Doppelstockspind, Schließfachschrank, Stahl-Spind, Spindschrank, Fächerschrank, Stahl-Schrank, Stahlspind, Metallspind, Wertfachschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Kleiderschrank, Spind, Umkleidespind, Garderobenschrank, Metall-Spind, Metallschrank, Kleiderspind, Spind-Doppelstöckig, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
4 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
2120 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Breite:
1200 mm
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
815 mm
Sitztiefe:
310 mm
Fächer Anzahl:
8 Stück
Sitzbanktyp:
untergebaute Sitzbank
Unterbau:
Sitzbank
Höhe Unterbau:
420
Farbe Unterbau:
schwarzgrau // RAL7021
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Material Leisten:
Buchenholz
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
anthrazitgrau // RAL7016
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türanschlag:
rechts
Türöffnungswinkel:
110 °
Garantie:
10 Jahre
Aufstellung/Montage:
Wand
Belüftung:
Korpus und Front
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Faltung, Streben
Türdämpfung:
ja
Norm:
Stufe B nach DIN 4547-2 | Aufbruchgeschützt
Anlieferung:
teilmontiert - Bank und Spind getrennt zur einfachen Selbstm
Gewicht:
73.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Sitzbankschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 4 abteile mit sitzbank lichtgrau, abteil schrank, 8 abteil-schrank, Garderobe, Aufbewahrungsschrank, Schließfachschrank, Stahl-Spind, Spindschrank, Fächerschrank, Stahl-Schrank, Metallspind, Wertfachschrank, Stahlschrank, Kleiderschrank, Umkleidespind, Garderobenschrank, Metall-Spind, Metallschrank, Spind-Doppelstöckig, Umkleideschrank mit Sitzbank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 668,26*
€ 801,86*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 703,64*
€ 803,33*
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 760,73*
€ 864,83*
Lager 827
50 Tage
13
Frei Haus
ab € 796,50*
€ 899,02*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.974,64*
€ 2.238,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,02*
€ 1.069,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,39*
€ 1.066,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,43*
€ 1.033,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,82*
€ 999,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,50*
€ 947,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-770|
ab € 11,83*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-061|
ab € 5,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00019-00|
ab € 10,71*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10001
ab € 87,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10003
ab € 88,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10000
ab € 87,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10002
ab € 87,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08050-70140|S10000
ab € 54,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7072|
ab € 7,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00018-00|
ab € 4,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742|
ab € 2,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.